SPEEDAIRE กระบอกลม 5PDY3 ดับเบิ้ลแอคติ้ง ยาว 66.44 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกสูบอากาศ |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
เจาะ Dia | 1.25 " |
ประเภทเบาะ | ปรับ |
ประเภทกระบอกสูบ | ไม่มีก้าน |
วัสดุฝาท้าย | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | เงิน |
ลูกสูบแม่เหล็ก | ใช่ |
แม็กซ์ ภาระ | 144 ปอนด์ |
แม็กซ์ ความดัน | 116 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ติด | เคาะฝาท้าย |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 66.44 " |
วัสดุลูกสูบ | แม่เหล็ก |
ขนาดพอร์ต | 1 / 4 "NPT |
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่ | การแสดงซ้ำ |
ลากเส้น | 57 " |
ชั่วคราว พิสัย | -22 องศาถึง 176 องศา F |
วัสดุ Tube | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8412310040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.