VESTIL WC Series ตัวยึดโช๊คล้อ
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึกของถัง | ความสูงของถัง | ความกว้างของถัง | ความลึก | ความสูง | รวมถึง | รูยึด Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ห้องสุขา -H | 13.38 " | 40.12 " | 6.5 " | 11.25 " | 7.4375 " | 6.5 " | 4 รูยึด 5/16 นิ้ว; 1 รูยึดโซ่ 3/8 นิ้ว; รูระบายน้ำ 3 รู 3/8 นิ้ว | 3/8 ", 5/16" | ฿2,344 | |
B | ห้องสุขา - ชม | 16 " | 40.12 " | 11.25 " | 12.88 " | 8.3125 " | 11.25 " | 6 รูยึด 5/16", 1 รูยึดโซ่ 3/8" | 3/8 ", 5/16" | ฿3,272 |
ตัวยึดล้อ WC Series
ที่วางหนุนล้อ Vestil WC Series ใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่ง โลจิสติกส์ การก่อสร้าง และคลังสินค้า ที่ยึดเหล่านี้จะจัดเก็บหนุนล้อไว้อย่างปลอดภัยเมื่อไม่ได้ใช้งาน ช่วยให้เข้าถึงหนุนได้ง่าย ช่วยลดความเสี่ยงของการใส่ผิดที่หรือสูญหาย ตัวยึดหนุนล้อเหล่านี้เหมาะสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วและเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรืออุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ม้วนสายเชื่อมอาร์ค
- การตรวจจับโพรบ
- ตัวดำเนินการสวิตช์ตัวเลือกที่ไม่ส่องสว่าง
- เครื่องตรวจจับสูง - ต่ำ
- ไดรฟ์สายพาน Double Inlet Forward Curve Blowers
- คีม
- เครื่องซักผ้า
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- คูลเลอร์น้ำมัน
- PANDUIT Polyethylene Pan-Wrap (TM) Split Harness Wrap
- SCHNEIDER ELECTRIC 30 มม., 2NO / 2NC, สวิตช์จอยสติ๊ก
- ROBERTSHAW แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับทำอาหารเปลี่ยนชุด
- FIMCO น็อตหกเหลี่ยม
- NOTRAX Webtrax 539 Series, แผ่นรองระบายน้ำ Antifatigue
- VULCAN HART วงเล็บนักบิน
- NOTRAX Guzzler พรมปูพื้นแบบหลวม ๆ ในร่ม
- SPEARS VALVES การ์ดเกจ PVC, ไดอะแฟรม FKM
- Arrow Pneumatics เครื่องหล่อลื่น Ultrafog ซีรีส์ 4, Mid Flow