Vestil Wc-h | ที่รองหนุนล้อ กว้าง 13-3/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL ฐานรองหนุนล้อ WC-H กว้าง 13-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG8CDQ รุ่น: WC-H

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
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
฿2,344 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดโช๊คล้อ
ความลึกของถัง40.12 "
ความสูงของถัง6.5 "
ความกว้างของถัง11.25 "
ความจุปอนด์ 40
สีสีเหลือง
ความลึก7.4375 "
รูระบายน้ำ Dia3 / 8 "
ความสูง6.5 "
รวมถึง4 รูยึด 5/16 นิ้ว; 1 รูยึดโซ่ 3/8 นิ้ว; รูระบายน้ำ 3 รู 3/8 นิ้ว
ความยาว7.437 "
ความจุโหลดปอนด์ 40
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
รูติดตั้ง(2) 5/16 นิ้ว
รูยึด Dia.3/8 ", 5/16"
ตำแหน่งรูยึดแต่ละด้านอยู่ตรงกลาง
ขนาดรูยึด5 / 16 "
จำนวนรูยึดโซ่1
จำนวนรูระบายน้ำ3
จำนวนรูยึด4
จำนวนรูยึด4
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-wc-h.pdf
จำนวนถังขยะทั้งหมด1
ความกว้างที่ใช้งานได้11-1 / 4 นิ้ว
ความกว้าง13.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.43
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)18.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.97
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกของถังความสูงของถังความกว้างของถังความลึกความสูงรวมถึงรูยึด Dia.ราคา
VESTIL WC-HR ที่รองล้อ ขนาด 16 นิ้ว | AG8CDR ห้องสุขา - ชม16 "40.12 "11.25 "12.88 "8.3125 "11.25 "6 รูยึด 5/16", 1 รูยึดโซ่ 3/8"3/8 ", 5/16"฿3,272

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL ฐานรองหนุนล้อ WC-H กว้าง 13-3/8 นิ้ว
฿2,344 / หน่วย