Vestil Wc-hr | ที่รองหนุนล้อ หน้ากว้าง 16 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL WC-HR ฐานรองล้อ กว้าง 16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG8CDR รุ่น: WC-HR

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
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
฿3,272 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดโช๊คล้อ
ความลึกของถัง40.12 "
ความสูงของถัง11.25 "
ความกว้างของถัง12.88 "
ความจุปอนด์ 40
สีสีเหลือง
ความลึก8.3125 "
ความสูง11.25 "
รวมถึง6 รูยึด 5/16", 1 รูยึดโซ่ 3/8"
ความยาว8.312 "
ความจุโหลดปอนด์ 40
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
รูติดตั้ง(6) 5/16 นิ้ว
รูยึด Dia.3/8 ", 5/16"
ตำแหน่งรูยึดแต่ละด้านอยู่ตรงกลาง
ขนาดรูยึด5 / 16 "
จำนวนรูยึดโซ่1
จำนวนรูยึด6
จำนวนรูยึด6
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์vestil-rp-wc-hr.pdf
จำนวนถังขยะทั้งหมด1
ความกว้างที่ใช้งานได้12.875 "
ความกว้าง16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)28.58
ความยาวเรือ (ซม.)21.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)40.64
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกของถังความสูงของถังความกว้างของถังความลึกความสูงรวมถึงรูยึด Dia.ราคา
VESTIL WC-H ที่รองล้อ กว้าง 13-3/8 นิ้ว | AG8CDQ ห้องสุขา -H13.38 "40.12 "6.5 "11.25 "7.4375 "6.5 "4 รูยึด 5/16 นิ้ว; 1 รูยึดโซ่ 3/8 นิ้ว; รูระบายน้ำ 3 รู 3/8 นิ้ว3/8 ", 5/16"฿2,344

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL WC-HR ฐานรองล้อ กว้าง 16 นิ้ว
฿3,272 / หน่วย