Dayton 1dyn1 | เครื่องสั่นไฟฟ้า 1 เฟส แรง 130 Lb | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1DYN1 เครื่องสั่นไฟฟ้า 1 เฟสแรง 130 Lb | AA9MTV

DAYTON 1DYN1 เครื่องสั่นไฟฟ้า 1 เฟส Force 130 Lb

In Stock
รายการ: AA9MTV รุ่น: 1DYN1
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
฿18,413 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นไฟฟ้า
แอมป์1.03
ความจุน้ำหนักถัง1300 ปอนด์
ทบ76
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรงขัง65 IP
วัสดุกระดิ่งปิดท้ายอลูมิเนียม
บังคับปรับได้ด้วยกลไก
คะแนนบังคับ130 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
HP0.11
แม็กซ์ ชั่วคราว104 องศา F
แผ่นยึดไม่
ความสูงโดยรวม5.375 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.25 "
ความกว้างโดยรวม5.125 "
ระยะ1
แหล่งพลังงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
ความเร็ว3600 vpm
UPC190735137109
แรงดันไฟฟ้า115 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.9
ความสูงของเรือ (ซม.)23.37
ความยาวเรือ (ซม.)32.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.61
รหัส HS8479899895
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมแอมป์ทบระยะแรงดันไฟฟ้ากรงขังHPแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
DAYTON 1DYL3 เครื่องสั่นไฟฟ้า 3 เฟสแรง 130 Lb | AA9MTM 1ดีแอล35.125 "0.36/0.18763230 / 460 VAC65 IP0.11104 องศา F฿13,251
DAYTON 1DYL4 เครื่องสั่นไฟฟ้า 3 เฟสแรง 243 ปอนด์ | AA9MTN 1ดีแอล45.125 "0.36/0.18763230 / 460 VAC65 IP0.13104 องศา F฿14,847
DAYTON 1DYL5 เครื่องสั่นไฟฟ้า 3 เฟส Force 417 Lb | AA9MTP 1ดีแอล55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VAC65 IP0.24104 องศา F฿17,684
DAYTON 1DYL6 เครื่องสั่นไฟฟ้า 3 เฟส Force 712 Lb | AA9MTQ 1ดีแอล66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VAC65 IP0.36104 องศา F฿22,381
DAYTON 1DYL7 เครื่องสั่นไฟฟ้า 3 เฟส Force 1177 Lb | AA9MTR 1ดีแอล76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VAC65 IP0.67104 องศา F฿55,769
DAYTON 1DYL8 เครื่องสั่นไฟฟ้า 3 เฟสแรง 1766 Lb | AA9MTT 1ดีแอล89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VAC65 IP1.01104 องศา F฿40,024
DAYTON 1DYL9 เครื่องสั่นไฟฟ้า 3 เฟส Force 2233 Lb | AA9MTU 1ดีแอล98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VAC65 IP1.27104 องศา F฿41,340

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1DYN1 เครื่องสั่นไฟฟ้า 1 เฟส Force 130 Lb
฿18,413 / หน่วย