EMBRACO FF10HBX1 คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น 3650 Btuh 115v
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น |
แอมป์ | 5.3 |
ความยาวฐานยึด | 6-1 / 2 " |
ความกว้างฐานยึด | 4" |
บีทูเอช | 3650 |
ความสูง | 8" |
Hz | 60 |
ความยาว | 8" |
Line Connection Discharge ID | 1 / 4 " |
Line Connection Suction ID | 5 / 16 " |
HP ที่กำหนด | 1/4 |
ระยะ | 1 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-134A |
เริ่ม Cap. MFD / โวลต์ | 378 ถึง 454 / 165 |
ประเภทของน้ำมันคอมเพรสเซอร์ | POE |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 6.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8414304000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | BR |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.