EMBRACO FF8.5BK คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น 3080 Btuh 115v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น |
แอมป์ | 4.2 |
ความยาวฐานยึด | 6-1 / 2 " |
ความกว้างฐานยึด | 4" |
บีทูเอช | 3080 |
ความสูง | 8" |
Hz | 60 |
ความยาว | 8" |
Line Connection Discharge ID | 1 / 4 " |
Line Connection Suction ID | 5 / 16 " |
HP ที่กำหนด | 1/4 |
ระยะ | 1 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-12 |
ประเภทของน้ำมันคอมเพรสเซอร์ | อัลคีเบนซีน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 6.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8414304000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | BR |
A.
A.
ก. แก๊สฟรีออนเย็น
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.