EMPIRE กังหันระบายอากาศ TV12G
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจกังหัน |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมอลูมิเนียมค้ำยัน |
ความสูงโดยรวม | 17 " |
ความกว้างโดยรวม | 19 " |
ต้องใช้ | ฐานสำหรับการติดตั้งใหม่ |
ชนิดภาพเขียน | ลมขับเคลื่อน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.47 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ทีวี06จี | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมอลูมิเนียมค้ำยัน | 14.5 " | 12.75 " | ฿5,892 | |
ทีวี08จี | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมอลูมิเนียมค้ำยัน | 15 " | 14.25 " | ฿6,547 | |
ทีวี10จี | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมอลูมิเนียมค้ำยัน | 16.25 " | 16.25 " | ฿6,623 | |
ทีวี14จี | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมอลูมิเนียมค้ำยัน | 19.75 " | 22.75 " | ฿8,550 | |
ทีวี16จี | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมเหล็กค้ำยัน | 21.75 " | 25.5 " | ฿17,178 | |
ทีวี18จี | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมเหล็กค้ำยัน | 24 " | 29 " | ฿18,687 | |
ทีวี20จี | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมเหล็กค้ำยัน | 25 1 / 5 " | 31.625 " | ฿19,004 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.