EMPIRE กังหันระบายอากาศ TV18G
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจกังหัน |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมเหล็กค้ำยัน |
ความสูงโดยรวม | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 29 " |
ต้องใช้ | ฐานสำหรับการติดตั้งใหม่ |
ชนิดภาพเขียน | ลมขับเคลื่อน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 70.36 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ทีวี06จี | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมอลูมิเนียมค้ำยัน | 14.5 " | 12.75 " | ฿6,534 | |
ทีวี08จี | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมอลูมิเนียมค้ำยัน | 15 " | 14.25 " | ฿7,266 | |
ทีวี10จี | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมอลูมิเนียมค้ำยัน | 16.25 " | 16.25 " | ฿7,371 | |
ทีวี12จี | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมอลูมิเนียมค้ำยัน | 17 " | 19 " | ฿7,528 | |
ทีวี14จี | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมอลูมิเนียมค้ำยัน | 19.75 " | 22.75 " | ฿9,563 | |
ทีวี16จี | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมเหล็กค้ำยัน | 21.75 " | 25.5 " | ฿19,182 | |
ทีวี20จี | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมเหล็กค้ำยัน | 25 1 / 5 " | 31.625 " | ฿21,034 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.