ENERPAC A220 C แคลมป์กด 20 ตัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กด C-Clamp |
ความจุ | 20 ตัน |
มิติ A | 21.25 " |
มิติข้อมูล B | 13.63 " |
มิติข้อมูล C | 11.88 " |
มิติ D | 6" |
มิติ E | 4.76 " |
มิติ F | 3 5/16"-12 ยูเอ็น |
มิติ G | 1.02 " |
ขนาด H | 3.75 " |
มิติ J | 2.75 " |
มิติ K | 1.88 " |
มิติข้อมูล L | 8.38 " |
มิติ M | 1.13 " |
สูงสุด ความกว้างของเตียง | 3.75 " |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เดย์ไลท์แนวตั้ง | 11.88 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-a210.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8466946585 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มิติ J | ความจุ | มิติ A | สูงสุด ความกว้างของเตียง | สูงสุด เดย์ไลท์แนวตั้ง | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ E | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A210 | 2.5 " | 10 ตัน | 16 " | 3.25 " | 9" | 11.13 " | 9" | 3.25 " | ฿58,767 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.