Enerpac A604 | ข้อต่อไฮดรอลิกธรรมดา ครบชุด 10000 Psi โครเมียม | 46c607 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC A604 ข้อต่อไฮดรอลิกธรรมดา ครบชุด 10000 PSI Chrome | AG6RNP 46C607

Enerpac A604 ข้อต่อไฮดรอลิกธรรมดา ครบชุด 10000 PSI โครเมียม

In Stock
รายการ: AG6RNP แบบ: A604ข้ามอ้างอิง: 46C607
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
฿7,001 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุด Coupler ไฮดรอลิก
กายวิภาคศาสตร์ชุดที่สมบูรณ์
มิติ A3.09 "
มิติข้อมูล B2.53 "
มิติข้อมูล C3/8 "NPTF
มิติ D1.12 "
มิติ E0.94 "
มิติ F0.94 "
มิติ G0.73 "
เสร็จสิ้นชุบโครเมี่ยม
แม็กซ์ อัตราการไหล462 ลบ.ม. นิ้ว / นาที
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-fh604.pdf

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8481809015

รายละเอียดสินค้า:

ชุดข้อต่อ Enerpac A604 เป็นโซลูชันข้อต่อไฮดรอลิกที่ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อและถอดท่อไฮดรอลิกและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ชุดข้อต่อ Enerpac A604 มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้แข็งแรงสำหรับการทำงานภายใต้สภาวะแรงดันสูง
  • ชุด Spee-D-Coupler ไฮดรอลิก Enerpac A604 นี้มีการออกแบบการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว ทำให้สามารถประกอบชิ้นส่วนไฮดรอลิกได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มผลผลิต
  • สามารถทำงานที่ความดันสูงถึง 10000 psi และมีกลไกการล็อคที่ทำให้การเชื่อมต่อแน่นหนาและปราศจากการรั่วไหล
  • ชุดข้อต่อไฮดรอลิก Enerpac A604 นี้รวมเข้ากับซีลนีโอพรีนเพื่อป้องกันการรั่วซึม

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ชุดข้อต่อ Enerpac A604 นี้ป้องกันการรั่วซึมหรือไม่

ตอบ: ใช่ ชุดข้อต่อ A604 ของแบรนด์มีกลไกการล็อคและซีลนีโอพรีนที่รับประกันการเชื่อมต่อที่แน่นและปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการรั่วไหล

ถาม ฉันจะดูแลรักษาชุดข้อต่อ Enerpac A604 นี้ได้อย่างไร

A. การตรวจสอบชุดข้อต่อเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการรั่วไหล สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความสะอาดของข้อต่อและปราศจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งสกปรก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cมิติ Dมิติ Eมิติ Fมิติ Gราคา
ENERPAC A630 ข้อต่อไฮดรอลิกธรรมดา ครบชุด 10000 PSI ธรรมดา | AE2LXV 4YDU9 A630ที่ราบ2.61 "1.72 "1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "0.57 "฿5,661

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

Enerpac A604 ข้อต่อไฮดรอลิกธรรมดา ครบชุด 10000 PSI โครเมียม
฿7,001 / หน่วย