Enerpac Acl201a | ไฮดรอลิกสะสม 7.7 Cu นิ้ว 5000 Psi | 5uxe2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC ACL201A เครื่องสะสมไฮดรอลิก 7.7 Cu นิ้ว 5000 Psi | AE6TGZ 5UXE2

ENERPAC ACL201A ไฮดรอลิกสะสม 7.7 Cu นิ้ว 5000 Psi

In Stock
รายการ: AE6TGZ รุ่น: ACL201Aข้ามอ้างอิง: 5UXE2

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿35,715 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดอะแฟรมสะสม
มิติ A5.39 "
มิติข้อมูล B2.72 "
มิติข้อมูล C1.14 "
มิติ D3.33 "
มิติ E1.14 "
มิติ GSAE # 6
ปริมาณแก๊ส (Cu.-In. )10.37 ลบ.ม. ใน.
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด ปริมาณน้ำมันที่ได้รับการจัดอันดับ7.7 ลบ.ม. ใน.
นาที. แรงดันใช้งาน1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แรงดันไนโตรเจนที่ชาร์จไว้ล่วงหน้า1450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันที่ใช้งานได้ 5000 psi4.51 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8479899865
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

รายละเอียดสินค้า:

  • Inlet SAE (นิ้ว) (# 4 หญิง)
  • ความดันไนโตรเจนที่เรียกเก็บล่วงหน้า (1450 psi)
  • ความจุน้ำมันที่ใช้ได้ (4.51 ลบ.ม. @ 5000 psi)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cมิติ Dมิติ Gสูงสุด ปริมาณน้ำมันที่ได้รับการจัดอันดับความจุน้ำมันที่ใช้งานได้ 5000 psiราคา
ENERPAC ACL21A เครื่องสะสมไฮดรอลิก 0.9 Cu นิ้ว 5000 Psi | AE6THA 5UXE3 ACL21A4.14 "1.46 "0.71 "1.69 "SAE # 40.9 ลบ.ม. ใน.0.53 ลบ.ม. ใน.฿35,040

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC ACL201A ไฮดรอลิกสะสม 7.7 Cu นิ้ว 5000 Psi
฿35,715 / หน่วย