Enerpac Ar400 | ตัวต่อไฮดรอลิก ขนาด 3/8-18 | 46c610 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC AR400 Spee-D-Coupler ไฮดรอลิกธรรมดา ครึ่งตัวตัวเมีย | AG6RNT 46C610

ENERPAC AR400 ไฮดรอลิกธรรมดา Spee-D-Coupler ครึ่งตัว

In Stock
รายการ: AG6RNT แบบ: AR400ข้ามอ้างอิง: 46C610
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
฿4,067 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องต่อ
กายวิภาคศาสตร์ลูกครึ่งหญิง
มิติ A3.09 "
มิติข้อมูล B2.53 "
มิติข้อมูล C3/8 "NPTF
มิติ D1.12 "
มิติ E0.94 "
มิติ F0.94 "
มิติ G0.73 "
เสร็จสิ้นชุบโครเมี่ยม
แม็กซ์ อัตราการไหล462 ลบ.ม. นิ้ว / นาที
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-fh604.pdf

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8481809015

รายละเอียดสินค้า:

ตัวข้อต่อ Enerpac AR400 ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อท่อไฮดรอลิก ข้อต่อ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในระบบไฮดรอลิก ช่วยอำนวยความสะดวกในการรวมระบบไฮดรอลิกอย่างราบรื่น ทำให้สามารถถ่ายโอนและควบคุมของไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ตัวข้อต่อ Enerpac AR400 มีฝาครอบกันฝุ่นเหล็กตัวเมียเพื่อป้องกันไม่ให้สารปนเปื้อนเข้าถึงระบบไฮดรอลิก
  • ให้อัตราการไหล 7.6 ลิตรต่อนาที
  • ตัวข้อต่อนี้สามารถทำงานได้ที่ความดันสูงถึง 10000 psi

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ขนาดเกลียวของตัวข้อต่อ Enerpac AR400 คือเท่าใด

A. ขนาดเกลียวของตัวข้อต่อนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว 18 เกลียวต่อนิ้ว

ถาม จะดูแลรักษาตัวข้อต่อ Enerpac AR400 ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบตัวข้อต่อเป็นประจำเพื่อหาสัญญาณการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการรั่วไหล
  • ทำความสะอาดตัวข้อต่อและขจัดสิ่งสกปรกหรือเศษเล็กเศษน้อยที่อาจสะสมบนพื้นผิว
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการหล่อลื่นเกลียวของตัวข้อต่อและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม
  • เก็บตัวข้อต่อไว้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและแห้งเพื่อป้องกันการกัดกร่อน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นมิติ Aมิติข้อมูล Bแม็กซ์ แรงดันใช้งานมิติข้อมูล Cมิติ Dมิติ Eมิติ Fราคา
ENERPAC AR650 ข้อต่อไฮดรอลิกแบบธรรมดา ตัวเมียครึ่ง .250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6 ARX​​NUMXสดใส--5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว----฿7,346
ENERPAC AR630 ข้อต่อไฮดรอลิกแบบธรรมดา ตัวเมียครึ่ง | AG6RNU 46C611 ARX​​NUMXชุบโครเมี่ยม2.61 "1.72 "10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "฿3,793

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC AR400 ไฮดรอลิกธรรมดา Spee-D-Coupler ครึ่งตัว
฿4,067 / หน่วย