Enerpac Cal52 | แคลมป์อาร์มยาวเหล็ก 1250 Lb Force | 5uwy8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC CAL52 แคลมป์อาร์มเหล็กยาว 1250 Lb Force | AE6TDZ 5UWY8

ENERPAC CAL52 แคลมป์อาร์มเหล็กยาว 1250 Lb Force

In Stock
รายการ: AE6TDZ รุ่น: CAL52ข้ามอ้างอิง: 5UWY8
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
฿3,891 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนหนีบ
แรงหนีบปอนด์ 1250
มิติ A5.81 "
มิติข้อมูล C0.5 "
มิติ D0.630 "ถึง 0.631"
มิติ E0.76 "
มิติ F0.45 "
มิติ G1"
ขนาด H0.56 "
มิติ JM6 x 1
วัสดุเหล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8412909005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hแรงหนีบมิติ Aมิติ Jมิติข้อมูล Cมิติ Dมิติ Eมิติ Fราคา
ENERPAC CAL22 แคลมป์อาร์มเหล็กยาว 500 Lb Force | AE6TDY 5UWY7 CAL 220.45 "ปอนด์ 5003.63 "M6 x 10.38 "0.393 "ถึง 0.395"0.63 "0.42 "฿3,305
ENERPAC CAL122 แคลมป์อาร์มเหล็กยาว 2600 Lb Force | AE6TEA 5UWY9 CAL 1220.73 "ปอนด์ 26007.06 "M10 x 1.50.7 "0.876 "ถึง 0.877"1.2 "0.63 "฿3,777
ENERPAC CAL22A Long Swing Clamp Arm, 500 lb Clamping Force | CN2QUW CAL22 / 5UWY7 CAL22A--------฿6,596
ENERPAC CAL52A Long Swing Clamp Arm, 1,250 lb Clamping Force | CN2QUX CAL52 / 5UWY8 CAL52A--------฿7,150

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC CAL52 แคลมป์อาร์มเหล็กยาว 1250 Lb Force
฿3,891 / หน่วย