Enerpac Csm10131 | กระบอกเกลียว 2590 Lb 0.51 นิ้วโรคหลอดเลือดสมอง | 5uwt3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC CSM10131 กระบอกสูบเกลียว 2590 ปอนด์ 0.51 นิ้วระยะชัก | AE6TCL 5UWT3

ENERPAC CSM10131 กระบอกเกลียว 2590 Lb 0.51 นิ้ว Stroke

In Stock
รายการ: AE6TCL รุ่น: CSM10131ข้ามอ้างอิง: 5UWT3
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
฿11,202 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ0.5 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
มิติ A2.56 "
มิติข้อมูล B2.14 "
มิติข้อมูล C1.89 "
ขนาด C11.38 "
มิติ D1"-12ยูเอ็น
มิติ D10.94 "
มิติ E0.47 "
มิติ E10.43 "
มิติ F1.25 "
มิติข้อมูล F10.35 "
มิติ J0.59 "
มิติ K1/3"-24 ยูเอ็น
มิติ P0.22 "
มิติ T0.31 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าปอนด์ 2590
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า0.26 ลบ.ม. ใน.
ประเภทลูกสูบของแข็ง
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-cst4131.pdf
ลากเส้น0.51 "
UPC662005133352

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.33
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8412210030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความจุที่ 5000 PSI (2590 ปอนด์)
  • พื้นที่ผลักดันที่มีประสิทธิภาพ (0.50 ตร.ม. )
  • เกลียวลูกสูบ (5/16 "-24 UN)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Eความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพมิติ Aมิติ E1มิติ Fมิติข้อมูล F1มิติ Jมิติ Pราคา
ENERPAC CSM271 กระบอกสูบเกลียว 380 Lb 0.28 Inch Stroke | AE6TCF 5UWR8 CSM2710.19 "0.08 ตร.ม.1.61 "-0.75 "-0.48 "-฿8,581
ENERPAC CSM2131 กระบอกสูบเกลียว 380 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TCG 5UWR9 CSM21310.19 "0.08 ตร.ม.2.22 "-0.75 "-0.47 "-฿7,162
ENERPAC CSM571 กระบอกเกลียว 1190 Lb 0.28 Inch Stroke | AE6TCH 5UWT0 CSM5710.31 "0.24 ตร.ม.2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "฿10,494
ENERPAC CSM5131 กระบอกสูบเกลียว 1190 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TCJ 5UWT1 CSM51310.31 "0.24 ตร.ม.2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "฿11,544
ENERPAC CSM1071 กระบอกสูบเกลียว 2590 ปอนด์ 0.28 นิ้วระยะชัก | AE6TCK 5UWT2 CSM10710.47 "0.5 ตร.ม.2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "฿11,755

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC CSM10131 กระบอกเกลียว 2590 Lb 0.51 นิ้ว Stroke
฿11,202 / หน่วย