Enerpac Cst471 | กระบอกสูบเกลียว 980 Lb 0.28 นิ้วโรคหลอดเลือดสมอง | 5uwp7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC CST471 กระบอกสูบเกลียว 980 Lb 0.28 Inch Stroke | AE6TBU 5UWP7

ENERPAC CST471 กระบอกเกลียว 980 Lb 0.28 นิ้ว Stroke

In Stock
รายการ: AE6TBU รุ่น: CST471อ้างอิงไขว้: 5UWP7
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
฿8,153 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
เธรดร่างกาย3 / 4 "-16
ขยายความสูง2.15 "
ฟังก์ชันการแสดงเดี่ยว
วัสดุเหล็ก
ดันความจุน้ำมัน0.05 ลบ.ม. ใน.
ภายนอก Dia.3 / 4 "
ช่วงความดัน580 ถึง 5000 psi
ความสูงที่หดกลับ1.87 "
วัสดุซีลโพลียูรีเทน บูน่า-เอ็น
ลากเส้น0.28 "
ชนิดภาพเขียนร่างกายเกลียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8412210030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความจุที่ 5000 PSI (980 ปอนด์)
  • พื้นที่ผลักดันที่มีประสิทธิภาพ (0.20 ตร.ม. )
  • เกลียวลูกสูบ (# 8-32 UN)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Eความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพมิติ Aมิติ E1มิติ Fมิติ Pมิติ Sมิติ Tราคา
ENERPAC CST271 กระบอกเกลียว 380 Lb 0.28 Inch Stroke | AE6TBR 5UWP 5 สพท271--------฿6,191
ENERPAC CST2131 กระบอกสูบเกลียว 380 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TBT 5UWP6 สพท2131--------฿7,620
ENERPAC CST4131 กระบอกสูบเกลียว 980 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TBV 5UWP8 สพท41310.27 "0.2 ตร.ม.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "฿10,422
ENERPAC CST971 กระบอกเกลียว 1950 Lb 0.28 Inch Stroke | AE6TBW 5UWP9 สพท9710.39 "0.39 ตร.ม.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "฿14,175
ENERPAC CST9131 กระบอกเกลียว 1950 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TBX 5UWR0 สพท91310.39 "0.39 ตร.ม.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "฿11,499
ENERPAC CST9251 กระบอกเกลียว 1950 Lb 0.98 Inch Stroke | AE6TBY 5UWR1 สพท92510.39 "0.39 ตร.ม.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "฿12,387
ENERPAC CST18131 กระบอกสูบเกลียว 3950 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TBZ 5UWR2 สพท181310.63 "0.79 ตร.ม.3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "฿12,446

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC CST471 กระบอกเกลียว 980 Lb 0.28 นิ้ว Stroke
฿8,153 / หน่วย