Enerpac Fz1605 | ข้อต่อฟิตติ้งท่ออ่อน ขนาด 1/4 | 46c616 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC FZ1605 ข้อต่อฟิตติ้งท่อ ขนาด 1/4 | AD6MTF 46C616

ENERPAC FZ1605 ข้อต่อฟิตติ้งสายยาง ขนาด 1/4

In Stock
รายการ: AD6MTF แบบ: FZ1605ข้ามอ้างอิง: 46C616
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
฿3,141 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อท่อไฮโดรลิค
มิติ A1.13 "
มิติข้อมูล B0.75 "
มิติข้อมูล C1/4 "-18 NPTF
มิติ D1/4 "-18 NPTF
เสร็จสิ้นชุบโครเมี่ยม
ขนาดขาเข้า1 / 4 "
ประเภทขาเข้าNPTF หญิง
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด Outlet1 / 4 "
ประเภท OutletNPTF หญิง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)3.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7326908595
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภท Outletมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cมิติ Dขนาดขาเข้าประเภทขาเข้าขนาด Outletราคา
ENERPAC FZ1055 ท่อลดขนาด 3/8 x 1/4 | AD6MTE 46C615 FZ1055NPTF ชาย1.44 "7 / 8 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT3 / 8 "NPTF หญิง1 / 4 "฿3,416
ENERPAC FZ1608 จุกนมข้อต่อท่อ ขนาด 1/4 | AD6MTG 46C617 FZ1608NPTF ชาย1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF ชาย1 / 4 "฿2,928
ENERPAC FZ1612 ท่อข้อต่อสามทาง ขนาด 3/8 | AD6MTH 46C619 FZ1612NPTF หญิง1.77 "1"3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF หญิง3 / 8 "฿6,305
ENERPAC FZ1614 ข้อต่อฟิตติ้งท่อ ขนาด 3/8 | AD6MTJ 46C620 FZ1614NPTF หญิง1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF หญิง3 / 8 "฿5,256
ENERPAC FZ1615 ท่อลดขนาด 3/8 x 1/4 | AD6MTK 46C621 FZ1615NPTF หญิง1.13 "1"3/8 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF หญิง1 / 4 "฿5,758
ENERPAC FZ1616 ข้อต่อฟิตติ้งท่อข้องอถนน ขนาด 3/8 | AD6MTL 46C622 FZ1616NPTF หญิง0.94 "1.3 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF ชาย3 / 8 "฿7,955
ENERPAC FZ1630 ท่อลดขนาด 3/8 x 1/4 | AD6MTM 46C625 FZ1630NPTF ชาย0.86 "3 / 4 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT1 / 4 "NPTF หญิง3 / 8 "฿2,029

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC FZ1605 ข้อต่อฟิตติ้งสายยาง ขนาด 1/4
฿3,141 / หน่วย