ENERPAC JBI25 แผ่นฐานกระบอก 25 ตัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นฐานทรงกระบอก |
แผ่นฐานขนาด A | 11 " |
ขนาดแผ่นฐาน B | 12 " |
ขนาดแผ่นฐาน C | 5.53 " |
ขนาดแผ่นฐาน D | 3.41 " |
แผ่นฐาน ขนาด E | 1.03 " |
ขนาดแผ่นฐาน | 3.41 " |
ความจุกระบอกสูบ | 25 ตัน |
ความจุกระบอกสูบพร้อมสิ่งที่แนบมา | 25 ตัน |
ความเข้ากันได้ของซีรี่ส์ | RC |
UPC | 662005317431 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8412909005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แผ่นฐานขนาด A | ขนาดแผ่นฐาน B | ขนาดแผ่นฐาน C | ขนาดแผ่นฐาน D | แผ่นฐาน ขนาด E | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เจบีไอ 50 | 12 " | 13 " | 3.75 " | 5.19 " | 1.25 " | แผ่นฐานทรงกระบอก | ฿33,100 | ||
เจบีไอ -10 | 9" | 10 " | 5.34 " | 2.29 " | 0.81 " | ฐานกระบอกสูบ | ฿15,797 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.