ENERPAC RA106 กระบอกไฮดรอลิค 10 ตัน ระยะชัก 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
Bolt Circle Dia | 1.25 " |
ขนาดเกลียวคอ | 14 " |
ประเภทกระบอกสูบ | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ | 2.25 ตร.ม. |
ขยายความสูง | 18 " |
จัดการ | ไม่ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ความดัน | 10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุน้ำมัน | 13.67 ลบ.ม. ใน. |
ภายนอก Dia. | 2.25 " |
ลูกสูบ Dia | 1.25 " |
ขนาดเกลียวลูกสูบ | 1 / 2 "-11 |
ความสูงที่หดกลับ | 11.88 " |
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่ | การแสดงเดี่ยว |
ลากเส้น | 6" |
ระยะชัก | 6" |
ขนาดเกลียว | 1 / 2 "-11 |
UPC | 662005128501 |
น้ำหนักความจุ | 10 ตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 8425420000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Bolt Circle Dia | ความจุน้ำมัน | ขนาดเกลียวลูกสูบ | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA1010 | 6.3 " | 22.61 ลบ.ม. ใน. | 1 1/4 "-12 | 10 1 / 8 " | ฿55,061 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.