ENERPAC RACH202 กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวง, 20 ตัน, ระยะชัก 1-31/32 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
ขนาดรูยึดฐาน | M6 |
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | 1.14 " |
ความจุ | 20 ตัน |
Center Hole Dia | 1.06 " |
ความสูงที่ยุบ | 7.41 " |
เพลา | CR400 ข้อต่อ |
กระบอกสูบ | 2.95 " |
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 5.07 ตร.ม. |
ประเภทกลับกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
ขยายความสูง | 9.38 " |
เสร็จสิ้น | โนไดซ์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | 25.4 ตันสั้น |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุน้ำมันล่วงหน้า | 9.98 ลบ.ม. ใน. |
ภายนอก Dia. | 3.93 " |
ลูกสูบ Dia | 2.17 " |
ประเภทลูกสูบ | กลวง |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-rach1006.pdf |
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | 2.17 " |
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ | 0.4 " |
ลากเส้น | 1.97 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.9 |
รหัส HS | 8425420000 |
รุ่น | ภายนอก Dia. | ขนาดรูยึดฐาน | ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | อานยื่นออกมาจากลูกสูบ | ลากเส้น | ความจุ | กระบอกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รช 1006 | 9.84 " | M10 | 2.41 " | 5.71 " | 0.55 " | 5.91 " | 100 ตัน | 7.28 " | ฿779,518 | |
รช 206 | 3.93 " | M6 | 1.14 " | 2.17 " | 0.4 " | 5.91 " | 20 ตัน | 2.95 " | ฿241,060 | |
รช 302 | 5.12 " | M6 | 1.14 " | 2.76 " | 0.4 " | 1.97 " | 30 ตัน | 3.74 " | ฿224,878 | |
รช 306 | 5.12 " | M6 | 1.14 " | 2.76 " | 0.4 " | 5.91 " | 30 ตัน | 3.74 " | ฿289,305 | |
รช 604 | 7.09 " | M6 | 2.41 " | 3.94 " | 0.47 " | 3.94 " | 60 ตัน | 5.12 " | ฿409,270 | |
รช 606 | 7.09 " | M6 | 2.41 " | 3.94 " | 0.47 " | 5.91 " | 60 ตัน | 5.12 " | ฿422,769 | |
รช 10010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿826,323 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.