กระบอกสูบไฮดรอลิกสำหรับใช้งานทั่วไป Enerpac RC101 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยก ดัน ดึง งอ และจับยึดเครื่องจักรและอุปกรณ์หนักระหว่างการบำรุงรักษาหรือการซ่อมแซมในโรงงานอุตสาหกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- กระบอกไฮดรอลิกสำหรับใช้งานทั่วไป Enerpac RC101 มาพร้อมกับเกลียวปลอกคอและลูกสูบและรูสำหรับติดตั้ง ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวมเข้ากับการใช้งานที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
- ประกอบด้วยระบบตลับลูกปืนที่ทนทานพร้อมแถบกันสึกจากวัสดุผสม เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความต้านทานไซด์โหลดที่ยอดเยี่ยม และลดการสึกหรอของกระบอกสูบให้น้อยที่สุดเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและเชื่อถือได้
- กระบอกไฮดรอลิกนี้ยังมาพร้อมกับระบบสปริงแบบปรับความตึง Trio Hybrid ช่วยให้การยืดหดเร็วขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตโดยรวมอย่างมาก
- มาพร้อมกับแหวนหยุดเสริมเพื่อให้ทนต่อการบรรทุกหนักและสภาวะการทำงานที่สมบุกสมบัน ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความทนทานที่วางใจได้
- กระบอกไฮดรอลิกนี้มีซีลโพลีเอทิลีนเกรดสูงที่มอบความทนทานที่เหนือกว่าโดยการสึกหรอต่ำและลดความเสี่ยงต่อการรั่วไหล ส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Enerpac AW102 ขายึด: ตัวยึดสำหรับติดตั้งนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการเชื่อมต่อที่มั่นคงและเชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบอกไฮดรอลิกยังคงติดตั้งอย่างแน่นหนาระหว่างการทำงาน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความเสถียรของการติดตั้งกระบอกไฮดรอลิก
- Enerpac REB10 Clevis Eye Plunger: เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในระบบไฮดรอลิกเพื่อเชื่อมต่อกระบอกไฮดรอลิกกับโหลดหรืออุปกรณ์ที่กำลังทำงาน มีตาเคลวิสที่ปลายด้านหนึ่ง เป็นจุดยึดที่ปลอดภัยสำหรับเชื่อมต่อกระบอกสูบกับอุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์ยกชนิดต่างๆ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม วิธีเก็บกระบอกไฮดรอลิก
ก. ถังไฮโดรลิกต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิคงที่และในสภาวะแห้ง ไม่ควรได้รับผลกระทบจากสารที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น ไอน้ำหรือสารกัดกร่อนใดๆ ระหว่างการจัดเก็บ พอร์ตน้ำมันในกระบอกสูบควรปิดผนึกด้วยปลั๊กพลาสติกหรือโลหะที่เหมาะสม
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างกระบอกสูบแบบเดี่ยวและแบบคู่?
A. กระบอกสูบแบบคู่มีพอร์ตที่ปลายแต่ละด้านซึ่งมาพร้อมกับน้ำมันไฮดรอลิกหรือน้ำมันสำหรับทั้งฟังก์ชั่นการหดกลับและการขยายของลูกสูบ ในขณะที่ในกระบอกสูบที่ทำหน้าที่เดี่ยว น้ำมันไฮดรอลิกจะเข้าสู่พอร์ตที่ปลายด้านหนึ่งของกระบอกสูบที่ขยายแกนโดยไม่ต้องใช้น้ำมัน
ถาม กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ Enerpac RC101 ปลอดสนิมหรือไม่
A. ใช่ มันมีคุณสมบัติการเคลือบอีนาเมลแบบอบที่ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
ถาม อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่มาพร้อมกับกระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ Enerpac RC101
A. กระบอกสูบนี้มาพร้อมกับข้อต่อ CR400, ฝาปิดกันฝุ่นและตัวป้องกันเกลียวที่ปลอกคอ
ถาม ขั้นตอนการบำรุงรักษากระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ Enerpac RC101 มีอะไรบ้าง
A.
เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ให้ทำตามขั้นตอนการบำรุงรักษาเหล่านี้:- ทำความสะอาดกระบอกสูบอย่างสม่ำเสมอเพื่อขจัดสิ่งสกปรก เศษผง หรือสารปนเปื้อนที่อาจส่งผลต่อการทำงานของกระบอกสูบ
- ทำการตรวจสอบเพื่อระบุสัญญาณของการรั่วไหล ความเสียหาย หรือการสึกหรอที่ผิดปกติบนลูกสูบ ซีล หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของกระบอกสูบ
- หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของกระบอกสูบตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อและข้อต่อเพื่อให้แน่ใจว่าขันแน่นถูกต้องและปราศจากความเสียหายหรือสึกหรอ
ถาม ของไหลชนิดใดที่ใช้ในกระบอกไฮดรอลิก Enerpac RC101 นี้
A. น้ำมันไฮดรอลิกเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฮดรอลิกเพื่อส่งกำลัง ทำหน้าที่เป็นตัวกลางของน้ำมันหรือของเหลวที่ไม่สามารถอัดตัวได้ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนแรงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในระบบไฮดรอลิก แม้ว่าสารต่างๆ สามารถทำหน้าที่เป็นของไหลไฮดรอลิกได้ แต่ประเภทที่พบมากที่สุด ได้แก่ วัสดุที่มีแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบหลัก มีส่วนประกอบเป็นปิโตรเลียม มีส่วนประกอบเป็นน้ำ หรือเป็นวัสดุสังเคราะห์ น้ำมันไฮดรอลิกเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรับประกันการทำงานที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นของระบบไฮดรอลิกในอุตสาหกรรมและการใช้งานต่างๆ