ENERPAC RC-108 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 10 ตัน ระยะชัก 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน | 1.56 " |
ความลึกของรูยึดฐาน | 0.5 " |
ขนาดรูยึดฐาน | 5/16"-18 ยูเอ็น |
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | 0.75 " |
ความจุ | 10 ตัน |
ความสูงที่ยุบ | 11.75 " |
ความยาวด้ายคอ | 1.06 " |
ขนาดเกลียวคอ | 2 1/4"-14 ยูเอ็น |
เพลา | CR400 ข้อต่อ |
กระบอกสูบ | 1.69 " |
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 2.24 ตร.ม. |
ประเภทกลับกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
ขยายความสูง | 19.75 " |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | 11.2 ตันสั้น |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุน้ำมันล่วงหน้า | 17.89 ลบ.ม. ใน. |
การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ | 0.55 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริม | 1.38 " |
ภายนอก Dia. | 2.25 " |
ลูกสูบ Dia | 1.5 " |
ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ | 1 "-8 |
ความยาวของเกลียวลูกสูบ | 0.75 " |
ประเภทลูกสูบ | ของแข็ง |
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | 1.38 " |
อานสูงสุด มุมเอียง | 5 องศา |
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ | 0.25 " |
ลากเส้น | 8" |
UPC | 662005300846 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.65 |
รหัส HS | 8412210075 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. กระบอกสูบนี้เคลือบผิวด้วยอีนาเมลแบบอบ ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน การเคลือบป้องกันนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานของกระบอกสูบ แม้ในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน
A. กระบอกไฮดรอลิกรุ่น RC108 นี้มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ มากมาย รวมถึงข้อต่อ CR400, ฝาปิดกันฝุ่น, ตัวป้องกันเกลียวที่ปลอกคอ และด้ามจับเสริม CHM6 อุปกรณ์เสริมเหล่านี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานและความสะดวกสบายของกระบอกสูบ
A. กระบอกสูบ RC108 นี้ทำงานทางเดียวและได้รับการออกแบบให้ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่ด้านหนึ่งของลูกสูบในการทำงาน โดยขยายผ่านแรงดันที่สร้างโดยปั๊ม ในขณะที่การถอยกลับสามารถทำได้ผ่านน้ำหนักของโหลดหรือสปริงในตัว เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
A. กระบอกสูบนี้มีความจุสูงสุด 11.2 ตัน (ความจุระดับ 10)
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน | ความลึกของรูยึดฐาน | สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | ความจุน้ำมันล่วงหน้า | การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ | เส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริม | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC10010 | 20.63 ตร.ม. | 5.5 " | 1" | 103.1 ตันสั้น | 211.45 ลบ.ม. ใน. | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ฿358,727 | ||
RC1512 | 3.14 ตร.ม. | 1.88 " | 0.5 " | 15.7 ตันสั้น | 37.7 ลบ.ม. ใน. | 0.43 " | 1.38 " | 2.75 " | ฿110,109 | ||
RC7513 | 15.9 ตร.ม. | 4.5 " | 0.63 " | 79.5 ตันสั้น | 208.74 ลบ.ม. ใน. | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ฿307,478 | ||
RC756 | 15.9 ตร.ม. | 4.5 " | 0.63 " | 79.5 ตันสั้น | 97.41 ลบ.ม. ใน. | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ฿235,927 | ||
RC-1006 | 20.63 ตร.ม. | 5.5 " | 1" | 103.1 ตันสั้น | 136.67 ลบ.ม. ใน. | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ฿243,321 | ||
RC-1012 | 2.24 ตร.ม. | 1.56 " | 0.5 " | 11.2 ตันสั้น | 26.84 ลบ.ม. ใน. | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ฿64,105 | ||
RC-1014 | 2.24 ตร.ม. | 1.56 " | 0.5 " | 11.2 ตันสั้น | 31.31 ลบ.ม. ใน. | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ฿62,473 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.