Enerpac Rc-151 | กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 15 ตัน ระยะชัก 1 นิ้ว | 2nwh6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC RC-151 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 15 ตัน ระยะชัก 1 นิ้ว | AC2XLD 2NWH6

ENERPAC RC-151 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 15 ตัน ระยะชัก 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2XLD รุ่น: RC-151อ้างอิงไขว้: 2NWH6
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
฿39,539 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน1.88 "
ความลึกของรูยึดฐาน0.5 "
ขนาดรูยึดฐาน3/8"-16 ยูเอ็น
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต0.75 "
ความจุ15 ตัน
ความสูงที่ยุบ4.88 "
ความยาวด้ายคอ1.19 "
ขนาดเกลียวคอ2 3/4"-16 ยูเอ็น
เพลาCR400 ข้อต่อ
กระบอกสูบ2"
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ3.14 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
ขยายความสูง5.88 "
เสร็จสิ้นทาสี
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า15.7 ตันสั้น
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า3.14 ลบ.ม. ใน.
การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ0.43 "
เส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริม1.38 "
ภายนอก Dia.2.75 "
ลูกสูบ Dia1.63 "
ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ1 "-8
ความยาวของเกลียวลูกสูบ1"
ประเภทลูกสูบของแข็ง
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน1.5 "
อานสูงสุด มุมเอียง5 องศา
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ0.38 "
ลากเส้น1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.29
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8412210075
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพวงกลมสลักเกลียวรูยึดฐานความลึกของรูยึดฐานสูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าความจุน้ำมันล่วงหน้าการเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบเส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริมภายนอก Dia.ราคา
ENERPAC RC10010 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 103.1 ตัน ความจุ 10.25 นิ้ว ช่วงชัก | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 ตร.ม.5.5 "1"103.1 ตันสั้น211.45 ลบ.ม. ใน.0.59 "2.8 "7"฿358,727
ENERPAC RC1512 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 15.7 ตัน ความจุ 12.00 นิ้ว ช่วงชัก | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 ตร.ม.1.88 "0.5 "15.7 ตันสั้น37.7 ลบ.ม. ใน.0.43 "1.38 "2.75 "฿110,109
ENERPAC RC7513 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์79.5 ตัน ความจุ 13.13 นิ้ว ช่วงชัก | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 ตร.ม.4.5 "0.63 "79.5 ตันสั้น208.74 ลบ.ม. ใน.0.59 "2.81 "5.75 "฿307,478
ENERPAC RC756 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์79.5 ตัน ความจุ ช่วงชัก 6.13 นิ้ว | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 ตร.ม.4.5 "0.63 "79.5 ตันสั้น97.41 ลบ.ม. ใน.0.59 "2.81 "5.75 "฿235,927
ENERPAC RC-1006 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 103.1 ตัน ความจุ | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 ตร.ม.5.5 "1"103.1 ตันสั้น136.67 ลบ.ม. ใน.0.59 "2.8 "7"฿243,321
ENERPAC RC-1012 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ แรงดันสูงสุด 10000 PSI 10 ตัน ความจุ | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 ตร.ม.1.56 "0.5 "11.2 ตันสั้น26.84 ลบ.ม. ใน.0.55 "1.38 "2.25 "฿64,105
ENERPAC RC-1014 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ ระยะชัก 14 นิ้ว สูบเดี่ยว เหล็กอัลลอย | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 ตร.ม.1.56 "0.5 "11.2 ตันสั้น31.31 ลบ.ม. ใน.0.55 "1.38 "2.25 "฿62,473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC RC-151 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 15 ตัน ระยะชัก 1 นิ้ว
฿39,539 / หน่วย