Enerpac Rsm-100, กระบอกไฮดรอลิกแม่แรงแบบแบน | 3kd55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC RSM-100 กระบอกแม่แรงแบบแบนความสูงต่ำ, ระยะชัก .44 นิ้ว, ตัวเครื่องทำจากเหล็ก | AC9UKG 3KD55

ENERPAC rsm-100 กระบอกแม่แรงแบบแบนความสูงต่ำ, ระยะชัก .44 นิ้ว, วัสดุตัวเครื่องทำจากเหล็ก

In Stock
รายการ: AC9UKG รุ่น: RSM-100อ้างไขว้: 3KD55

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿34,400 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
รูยึดฐานเคาน์เตอร์ความลึกของรูเจาะ0.31 "
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูยึดฐานเคาน์เตอร์0.422 "
ระยะห่างของรูยึดฐาน1.44 "
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต0.75 "
ความจุ10 ตัน
ความสูงที่ยุบ1.69 "
เพลาCR400 ข้อต่อ
กระบอกสูบ1.69 "
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ2.24 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
ขยายความสูง2.13 "
เสร็จสิ้นทาสี
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า11.2 ตันสั้น
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า0.98 ลบ.ม. ใน.
ภายนอก Dia.3.25 "x 2.19"
ลูกสูบ Dia1.5 "
ลูกสูบไปที่รูยึด1.34 "
ประเภทลูกสูบของแข็ง
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ0.04 "
ลากเส้น0.44 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.6
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8412210075
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

แม่แรงแบน Enerapc RSM-100 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยกและการผลิตทั่วไปในพื้นที่จำกัด มีความสูงยุบต่ำ ด้านแบน และช่วงชักสั้นเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงในแนวตั้งและแนวนอน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แม่แรงไฮดรอลิก Enerpac RSM-100 มีตัวป้อนไฮดรอลิกที่มีการออกแบบแบนกะทัดรัดสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
  • มีกลไกการคืนสปริงแบบออกฤทธิ์เดี่ยว
  • แม่แรงกระบอกไฮดรอลิกนี้มาพร้อมกับข้อต่อ CR-400 เพื่อการรั่วซึมน้อยที่สุดและมีฝาปิดกันฝุ่นเพื่อป้องกันการปนเปื้อน ฝุ่น และสิ่งสกปรก
  • มีลูกสูบเหล็กชุบโครเมียมพร้อมปลายลูกสูบแบบร่องที่ไม่ต้องใช้อานม้า
  • แม่แรงยกไฮดรอลิกของ Enerpac มีคุณสมบัติเคลือบฟันแบบอบเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Enerpac HC9206C สายไฮดรอลิค: ท่ออ่อนนี้เหมาะสำหรับการส่งของไหลไฮดรอลิกจากกระบอกสูบไปยังส่วนประกอบไฮดรอลิกอื่นๆ
  • Enerpac อะแดปเตอร์แรงดัน GA45GC: ชุดประกอบนี้มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบแรงดันที่เกิดจากกระบอกแม่แรงแบน Enerpac นี้

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม Enerpac RSM-100 กระบอกแม่แรงแบนความสูงต่ำมีการบำรุงรักษาอย่างไร

A.

  • ทำความสะอาดกระบอกสูบเป็นระยะๆ
  • หล่อลื่นกระบอกสูบอย่างสม่ำเสมอ
  • ตรวจสอบซีลและการเชื่อมต่อสำหรับการรั่วไหล

ถาม กระบอกไฮดรอลิกแม่แรงแบน Enerpac นี้มีแรงดันใช้งานสูงสุดเท่าใด

ก. 10000 psi

ถาม ฉันควรระวังเรื่องความปลอดภัยอย่างไรเมื่อใช้กระบอกไฮดรอลิกแม่แรงแบน

A.

  • ใช้กระบอกแม่แรงภายในกำลังรับน้ำหนักที่กำหนดเท่านั้น
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหลดนั้นมั่นคงและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องบนแม่แรง
  • ใช้แท่นวางหรือบล็อกรองรับที่เหมาะสมเพื่อยึดน้ำหนักเมื่อยกขึ้นแล้ว
  • ตรวจสอบกระบอกแม่แรงอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาความเสียหายหรือการรั่วไหล
  • รักษาพื้นที่ทำงานให้ปราศจากสิ่งกีดขวางและรักษาฐานรากที่เหมาะสม
  • หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเกินหรือโหลดกระบอกสูบแม่แรงด้านข้าง
  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือหรือแว่นตานิรภัย เมื่อจำเป็น

ถาม อะไรคือข้อดีของแม่แรงไฮดรอลิกที่เหนือกว่าแม่แรงนิวเมติก

A.

  • ระบบไฮดรอลิกสามารถสร้างแรงได้สูงกว่าระบบนิวแมติก ทำให้กระบอกแม่แรงไฮดรอลิกสามารถยกของที่หนักกว่าได้
  • ระบบไฮดรอลิกช่วยให้สามารถปรับละเอียดยิ่งขึ้นและควบคุมกระบวนการยกหรือลดระดับได้แม่นยำยิ่งขึ้น
  • กระบอกสูบแม่แรงไฮดรอลิกเลื่อนลงในอัตราที่ช้ากว่ากระบอกสูบนิวเมติกซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการควบคุมระหว่างการทำงานที่ลดลง
  • ระบบไฮดรอลิกเหมาะสำหรับการใช้งานระยะยาวเพราะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้เครื่องอัดอากาศหรือที่เก็บอากาศอัด
  • แม่แรงไฮดรอลิกมีขนาดกะทัดรัดและมีอัตราส่วนกำลังต่อขนาดที่สูงกว่า จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาแผงฟิวส์ Bussmann 15600-04-20 ได้อย่างไร

A.

  • ตัดการเชื่อมต่อแหล่งพลังงาน
  • ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดด้านนอกของแผง
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่หลวม
  • เชื่อมต่อพลังงานอีกครั้งและทดสอบฟังก์ชันการทำงาน
  • ทำซ้ำเป็นระยะเพื่อการบำรุงรักษา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพรูยึดฐานเคาน์เตอร์ความลึกของรูเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางของรูยึดฐานเคาน์เตอร์สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าความจุน้ำมันล่วงหน้าภายนอก Dia.ลูกสูบไปที่รูยึดอานยื่นออกมาจากลูกสูบราคา
ENERPAC RSM-300 กระบอกไฮดรอลิกความสูงต่ำ ทำงานทางเดียว เจาะกระบอกสูบ 2.88 นิ้ว ความจุ 30 ตัน | AF2NGJ 6W466 อาร์เอสเอ็ม-3006.49 ตร.ม.0.44 "0.625 "32.4 ตันสั้น3.25 ลบ.ม. ใน.4.63 "x 3.75"1.75 "0.08 "฿66,150
ENERPAC RSM-50 กระบอกไฮดรอลิกทางเดียว | AF2YEG 6Z782 อาร์เอสเอ็ม-500.99 ตร.ม.0.17 "0.321 "4.9 ตันสั้น0.25 ลบ.ม. ใน.2.31 "x 1.63"0.88 "0.04 "฿24,050

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC rsm-100 กระบอกแม่แรงแบบแบนความสูงต่ำ, ระยะชัก .44 นิ้ว, วัสดุตัวเครื่องทำจากเหล็ก
฿34,400 / หน่วย