ENERPAC SGH36 เครื่องดึงซิ้งค์ไฮดรอลิค 36 ตัน
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดึงขากรรไกร |
ความจุ | 36 ตัน |
ความสูงของขากรรไกร | 0.87 " |
ระยะห่างระหว่างรูกราม | 4.92 " |
ความหนาของขากรรไกร | 1.61 " |
ความกว้างของขากรรไกร | 0.94 " |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด การแพร่กระจาย | 25.59 " |
จำนวนขากรรไกร | 3 |
ตัวเลือกการเข้าถึงสูงสุดของขากรรไกรยาว | 20.67 " |
ตัวเลือก ขากรรไกรยาว การแพร่กระจายสูงสุด | 28.35 " |
แหล่งพลังงาน | ไฮดรอลิ |
ไปถึง | 16.14 " |
ลากเส้น | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 74.39 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ES |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไปถึง | ความจุ | ความสูงของขากรรไกร | ลากเส้น | ระยะห่างระหว่างรูกราม | ความกว้างของขากรรไกร | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | ตัวเลือกการเข้าถึงสูงสุดของขากรรไกรยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสจีเอช64 | 27.56 " | 50 ตัน | 1.18 " | 3" | 5.91 " | 1.06 " | 7850 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 33.46 " | ฿531,434 | ||
เอสจีเอช24 | 12.6 " | 24 ตัน | 0.61 " | 2" | 4.53 " | 0.69 " | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 17.13 " | ฿167,492 | ||
เอสจีเอช14 | 12.6 " | 14 ตัน | 0.49 " | 1" | 3.27 " | 0.59 " | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 15.75 " | ฿110,032 | ||
เอสจีเอช100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿873,614 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.