Enerpac V2000 | ซีเควนซ์วาล์ว 1/8-27 4 Gpm | 25tv81 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC V2000 ซีเควนซ์วาล์ว 1 / 8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81

ENERPAC V2000 ซีเควนซ์วาล์ว 1/8-27 4 GPM

In Stock
รายการ: AH2DWK รุ่น: V2000อ้างไขว้: 25TV81

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿54,147 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลำดับ
ช่วงความดันที่ปรับได้200 ถึง 2000 psi
สูงสุด การไหลของน้ำมัน250 ลบ.ม. นิ้ว / นาที
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนวิธี2
ขนาดพอร์ต1 / 8 "-27
ประเภทพอร์ตNPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ตรวจสอบความดันเปิดวาล์ว: 1600 (PSI) ที่แรงดันสูงสุด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความเข้ากันได้ของกระบอกสูบชิ้นแม็กซ์ แรงดันใช้งานขนาดพอร์ตช่วงความดันการทำงานของวาล์วประเภทวาล์วราคา
ENERPAC VFC1 Flow Control Valve 0-5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3 วีเอฟซี1-วาล์วไฮดรอลิก5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSAE # 40 ถึง 5000 psi--฿12,435
ENERPAC VC15 วาล์วเปิด - ปิด 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64 VC15การแสดงเดี่ยววาล์วปิดกลาง10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--ด้วยมือ3 ทาง 3 ตำแหน่งศูนย์ปิด฿107,323
ENERPAC VC15L ล็อควาล์ว 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65 วีซี15แอลการแสดงเดี่ยวล็อควาล์ว10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--ด้วยมือ3 ทาง, 3 ตำแหน่ง, ศูนย์ปิด, ล็อค฿132,885
ENERPAC VC3L วาล์วล็อคสามทาง 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66 วีซี3แอลการแสดงเดี่ยววาล์วล็อค 3 ทาง10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--ด้วยมือ3 ทาง 3 ตำแหน่ง Tandem Center ล็อค฿126,541
ENERPAC VFC3 วาล์วควบคุมการไหล M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68 วีเอฟซี3-วาล์วควบคุมการไหล5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-0 ถึง 5000 psi--฿12,313
ENERPAC V12 บอลวาล์วไฮดรอลิก # 4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77 V12-บอลวาล์วไฮดรอลิก5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSAE # 4---฿14,086
ENERPAC V10 ออโต้แดมเปอร์วาล์ว 1 / 2-14 4 GPM | AH2DWQ 25TV86 V10-สวิตช์การไหลของของเหลว10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "---฿6,053

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC V2000 ซีเควนซ์วาล์ว 1/8-27 4 GPM
฿54,147 / หน่วย