Enerpac Va2 | ควบคุม Snubber Valve 3/8-18 4 Gpm | 25tv85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC VA2 Control Snubber Valve 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWP 25TV85

ENERPAC VA2 วาล์วควบคุม Snubber 3/8-18 4 GPM

In Stock
รายการ: AH2DWP รุ่น: VA2อ้างไขว้: 25TV85
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
฿23,441 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นควบคุม Snubber Valve
ร่างกายเหล็ก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ความสูง2.625 "
ความยาว2.75 "
แม็กซ์ ไหล4 GPM
สูงสุด Flow GPM4
แม็กซ์ อัตราการไหล4 กรัมต่อนาที
จำนวนตำแหน่ง2
จำนวนวิธี2
ขนาดพอร์ต3 / 8 "-18
ประเภทพอร์ตกบช
ช่วงความดัน0 ถึง 10,000 psi
ชนิดภาพเขียนควบคุม Snubber
ประเภทวาล์วควบคุม Snubber

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ตรวจสอบความดันเปิดวาล์ว: 1600 (PSI) ที่แรงดันสูงสุด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดพอร์ตราคา
ENERPAC V91 Control Snubber Valve 1 / 2-14 4 GPM | AH2DWN 25TV84 V911 / 2 "฿20,052

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC VA2 วาล์วควบคุม Snubber 3/8-18 4 GPM
฿23,441 / หน่วย