Enerpac Vmp10000d | วาล์วสามทาง 3/8-22 4 Gpm | 25tv76 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC VMP10000D วาล์วติดตั้งสามทาง 3 / 8-22 4 GPM | AH2DWF 25TV76

ENERPAC VMP10000D วาล์วติดตั้งสามทาง 3/8-22 4 GPM

In Stock
รายการ: AH2DWF รุ่น: VMP10000Dอ้างไขว้: 25TV76
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
฿90,651 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วติดตั้ง 3 ทาง
ร่างกายอลูมิเนียม
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ความสูง5.62 "
ความยาว6.79 "
แม็กซ์ ไหล4 GPM
สูงสุด Flow GPM4
แม็กซ์ อัตราการไหล4 กรัมต่อนาที
จำนวนตำแหน่ง2
จำนวนวิธี3
ขนาดพอร์ต3 / 8 "-18
ประเภทพอร์ตกบช
ช่วงความดัน0 ถึง 10,000 psi
ชนิดภาพเขียนติดตั้ง 3 ทาง
UPC662005172641
ประเภทวาล์วติดตั้ง 3 ทาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.84
ความสูงของเรือ (ซม.)17.83
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ตรวจสอบความดันเปิดวาล์ว: 1600 (PSI) ที่แรงดันสูงสุด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงชิ้นความยาวขนาดพอร์ตประเภทวาล์วราคา
ENERPAC VM33M วาล์วสามทาง M8 X 60 4 GPM | AH2DVZ 25TV69 VM33M6.18 "วาล์วแบบแมนนวล 3 ทาง3.48 "M8 X 60SHCSคู่มือ 3 ทาง฿100,721
ENERPAC VM43M วาล์วแมนนวลสี่ทาง M8 X 60 4 GPM | AH2DWB 25TV71 VM43M6.18 "วาล์วแบบแมนนวล 4 ทาง3.48 "M8 X 60SHCSคู่มือ 4 ทาง฿94,458
ENERPAC VMC10000D วาล์วติดตั้งสี่ทาง 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWC 25TV72 VMC10000D6.28 "วาล์วติดตั้ง 4 ทาง6.79 "3 / 8 "-18ติดตั้ง 4 ทาง฿117,633
ENERPAC VMC10600D วาล์วติดตั้งสี่ทาง 3 / 8-19 4 GPM | AH2DWD 25TV73 VMC10600D7.6 "วาล์วติดตั้ง 4 ทาง6.79 "3 / 8 "-18ติดตั้ง 4 ทาง฿137,302
ENERPAC VMF10000D วาล์วติดตั้งสามทาง 3 / 8-20 4 GPM | AH2DWE 25TV74 VMF10000D6.28 "วาล์วติดตั้ง 3 ทาง6.79 "3 / 8 "-18ติดตั้ง 3 ทาง฿104,195

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC VMP10000D วาล์วติดตั้งสามทาง 3/8-22 4 GPM
฿90,651 / หน่วย