ENERPAC ZU4208MB ปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้าอเนกประสงค์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไฟฟ้าไฮดรอลิค |
ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว |
วงจรการทำงาน | ไม่สม่ำเสมอ |
เวลา | 50/60เฮิรตซ์ |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
อัตราการไหลของเอาต์พุต @ 100 psi | 700 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
อัตราการไหลของเอาต์พุต @ 10000 psi | 60 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
ระยะ | 1 |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ควบคุมเครื่องสูบน้ำ | ด้วยมือ |
ช่วงวาล์วระบาย | 2000 ถึง 10000 psi |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 416 ลบ.ม. ใน. |
ระดับเสียง | 85 ถึง 90 dBA |
การทำงานของวาล์ว | ด้วยมือ |
ประเภทวาล์ว | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 51.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.58 |
รหัส HS | 8413500050 |
รุ่น | ฟังก์ชั่นวาล์ว | ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | มิติ A | การทำงานของวาล์ว | ประเภทวาล์ว | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZU4308MB | ล่วงหน้า/ถือ/หด | การแสดงเดี่ยว | 16.7 " | ด้วยมือ | 3 ทาง 3 ตำแหน่งศูนย์ควบคู่ | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | ฿331,210 | |
ZU4308LB | ล่วงหน้า/ถือ/หด | การแสดงเดี่ยว | 16.7 " | ด้วยมือ | 3 ทาง 3 ตำแหน่งศูนย์ควบคู่ | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | ฿260,508 | |
ZU4104DB | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | การแสดงเดี่ยว | 16.7 " | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | 5.6 " | 11 " | 6" | ฿428,796 | |
ZU4108DB | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | การแสดงเดี่ยว | 16.7 " | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | ฿431,645 | |
ZU4120DB | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | การแสดงเดี่ยว | 18.3 " | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | 7.1 " | 16.5 " | 16.6 " | ฿482,059 | |
ZU4204JB | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | การแสดงเดี่ยว | 16.7 " | ด้วยมือ | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | 5.6 " | 11 " | 6" | ฿326,993 | |
ZU4204KB | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | การแสดงเดี่ยว | 16.7 " | ด้วยมือ | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | 5.6 " | 11 " | 6" | ฿269,072 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.