ENERPAC ZU4904PB ปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้าอเนกประสงค์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไฟฟ้าไฮดรอลิค |
แอมป์ | 22A |
แอมป์เอซี | 22 |
ขนาดจี้ควบคุม (Ft.) | 10 ฟุต |
ควบคุมแรงดันจี้ | ด้วยมือ |
วาล์วควบคุม | คู่มือ, 3 ทาง, 2 ตำแหน่ง |
ทบ | เพื่อ 85 90 |
NPT พอร์ตของไหล | 3 / 8 " |
HP | 1.7 |
แม็กซ์ ความดัน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แรงดันสูงสุด | 10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
ชนิดเครื่องยนต์ | สากล |
การกำจัดน้ำมันที่ 0-200 PSI | 675 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 10,000 PSI | 60 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 100 PSI | 700 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 1000 PSI | 500 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 200-10,000 PSI | 60 ถึง 675 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 5000 PSI | 76 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 700 PSI | 535 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ช่วงวาล์วระบาย | 1000 ถึง 10000 psi |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 1 แกลลอน. |
วัสดุอ่างเก็บน้ำ | เหล็ก |
ชนิดภาพเขียน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 51.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.58 |
รหัส HS | 8413500050 |
รุ่น | ฟังก์ชั่นวาล์ว | ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | มิติ A | การทำงานของวาล์ว | ประเภทวาล์ว | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZU4308MB | ล่วงหน้า/ถือ/หด | การแสดงเดี่ยว | 16.7 " | ด้วยมือ | 3 ทาง 3 ตำแหน่งศูนย์ควบคู่ | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | ฿331,210 | |
ZU4308LB | ล่วงหน้า/ถือ/หด | การแสดงเดี่ยว | 16.7 " | ด้วยมือ | 3 ทาง 3 ตำแหน่งศูนย์ควบคู่ | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | ฿260,508 | |
ZU4104DB | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | การแสดงเดี่ยว | 16.7 " | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | 5.6 " | 11 " | 6" | ฿428,796 | |
ZU4108DB | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | การแสดงเดี่ยว | 16.7 " | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | ฿431,645 | |
ZU4120DB | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | การแสดงเดี่ยว | 18.3 " | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | 7.1 " | 16.5 " | 16.6 " | ฿482,059 | |
ZU4204JB | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | การแสดงเดี่ยว | 16.7 " | ด้วยมือ | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | 5.6 " | 11 " | 6" | ฿326,993 | |
ZU4204KB | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | การแสดงเดี่ยว | 16.7 " | ด้วยมือ | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | 5.6 " | 11 " | 6" | ฿269,072 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.