Enm L6c | มิเตอร์ชั่วโมง Lcd 2 รู สี่เหลี่ยม | 2pat2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENM L6C เครื่องวัดชั่วโมงแบบ LCD สี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 หลุม | เอซีทูวาย2PAT2

ENM L6C Hour Meter LCD 2-hole Rectangular

In Stock
รายการ: AC2YWE รุ่น: L6Cข้ามอ้างอิง: 2PAT2
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
฿4,527 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดชั่วโมง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย15 ถึง 140 F
หน้าปัด (นิ้ว)2.36 1.97 X
ประเภทหน้าปัดสี่เหลี่ยม 2 รู
ความยาวขอบด้านหลัง (นิ้ว)1.2
ความลึก1.2 "
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
หน่วยแสดงผลชั่วโมงและนาที
เวลาที่ผ่านไปถึง99999
พอดี1.77 "X 0.89"
พอดีกับแผงตัดออก1.77 "x 0.89"
Hz50/60
ประเภทอินพุตระบบไฟฟ้า
ความยาว0.86 "
วัสดุเอบีเอส
วิธีการติดตั้งหน้าแปลน
คะแนน NEMA4
จำนวนตัวเลข7
รีเซ็ตประเภทสัญญาณระยะไกลหรือปุ่มกด
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 140 F
ประเภทขั้วปิดกั้น
ช่วงเวลา (ชั่วโมง)เพื่อ 0 99,999
ช่วงจับเวลาเพื่อ 0 99,999.9
ชนิดภาพเขียนจอแอลซีดี
แรงดันไฟฟ้า5 ถึง 240 VAC / DC
ความกว้าง1.89 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS9107008000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกคะแนน NEMAจำนวนตัวเลขรีเซ็ตประเภทชั่วคราว พิสัยประเภทขั้วราคา
ENM T40B45 เครื่องวัดชั่วโมงไฟฟ้า 2.8 นิ้วรอบ 3 รู | AC2YVR 2PAN7 T40B45เอบีเอส-22 ถึง 149 F--6ไม่สามารถตั้งค่าได้-22 ถึง 149 Fจอบ฿1,457
ENM T41D45 ชั่วโมงมิเตอร์ฟลัชไฟฟ้าสี่เหลี่ยม | AC2YVX 2PAR3 T41D45เอบีเอส-22 ถึง 149 F1.25 "-6ไม่สามารถตั้งค่าได้-22 ถึง 149 Fจอบ฿1,469
ENM T41E45 เครื่องวัดชั่วโมงไฟฟ้า 2 รูสี่เหลี่ยม | AC2YVY 2PAR4 T41E45เอบีเอส-22 ถึง 149 F1.25 "-6ไม่สามารถตั้งค่าได้-22 ถึง 149 Fจอบ฿1,461
ENM T40A4507 Hour Meter เหล็กไฟฟ้า 2.31in รอบ | AC2YWC 2PAR8 T40A4507Lexan-40 ถึง 185 F-6, 6 ป6ไม่สามารถตั้งค่าได้-40 ถึง 185 Fจอบ฿1,831
ENM T55B2A เครื่องวัดชั่วโมงไฟฟ้า 2.68 นิ้ว 3 รูกลม | AC2YWF 2PAT3 T55B2Aโพลีคาร์บอเนต5 ถึง 122 F--6ไม่สามารถตั้งค่าได้5 ถึง 122 Fสายไฟ 19 "฿5,021
ENM T54C1 Hour Meter LCD 2-hole Rectangular | AC2YWN 2PAU8 T54C1เอบีเอส-22 ถึง 149 F0.82 "-6ไม่สามารถตั้งค่าได้-22 ถึง 149 F-฿2,104
ENM T54D1 เครื่องวัดชั่วโมงแบบ LCD Flush Rectangular | AC2YWP 2PAU9 T54D1เอบีเอส-22 ถึง 149 F0.82 "-6ไม่สามารถตั้งค่าได้-22 ถึง 149 F-฿2,421

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENM L6C Hour Meter LCD 2-hole Rectangular
฿4,527 / หน่วย