Enm T41d45 | มิเตอร์วัดชั่วโมงระบบไฟฟ้าฟลัชทรงสี่เหลี่ยม | 2พาร์3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENM T41D45 ชั่วโมงมิเตอร์ฟลัชไฟฟ้าสี่เหลี่ยม | AC2YVX 2PAR3

ENM T41D45 Hour Meter ฟลัชไฟฟ้า สี่เหลี่ยม

In Stock
รายการ: AC2YVX รุ่น: T41D45ข้ามอ้างอิง: 2PAR3
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
฿1,668 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดชั่วโมง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-22 ถึง 149 F
หน้าปัด (นิ้ว)1.77 1.25 X
ประเภทหน้าปัดล้างสี่เหลี่ยม
ความยาวขอบด้านหลัง (นิ้ว)2.8
ความลึก1.25 "
จอแสดงผลประเภทระบบเครื่องกลไฟฟ้า
หน่วยแสดงผลชั่วโมงและสิบ
เวลาที่ผ่านไปถึง99999.9
พอดี1.45 "x0.95"
พอดีกับแผงตัดออก1.45 "x 0.95"
ประเภทอินพุตระบบไฟฟ้า
ความยาว2.82 "
วัสดุเอบีเอส
วิธีการติดตั้งกลับหน้าแปลน
จำนวนตัวเลข6
รีเซ็ตประเภทไม่สามารถตั้งค่าได้
ชั่วคราว พิสัย-22 ถึง 149 F
ประเภทขั้วจอบ
ช่วงเวลา (ชั่วโมง)เพื่อ 0 99,999
ช่วงจับเวลาเพื่อ 0 99,999.9
ชนิดภาพเขียนระบบไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า10 ถึง 80 VDC
ความกว้าง1.77 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS9106908500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกคะแนน NEMAจำนวนตัวเลขรีเซ็ตประเภทชั่วคราว พิสัยประเภทขั้วราคา
ENM T40B45 เครื่องวัดชั่วโมงไฟฟ้า 2.8 นิ้วรอบ 3 รู | AC2YVR 2PAN7 T40B45เอบีเอส-22 ถึง 149 F--6ไม่สามารถตั้งค่าได้-22 ถึง 149 Fจอบ฿1,653
ENM T41E45 เครื่องวัดชั่วโมงไฟฟ้า 2 รูสี่เหลี่ยม | AC2YVY 2PAR4 T41E45เอบีเอส-22 ถึง 149 F1.25 "-6ไม่สามารถตั้งค่าได้-22 ถึง 149 Fจอบ฿1,658
ENM T40A4507 Hour Meter เหล็กไฟฟ้า 2.31in รอบ | AC2YWC 2PAR8 T40A4507Lexan-40 ถึง 185 F-6, 6 ป6ไม่สามารถตั้งค่าได้-40 ถึง 185 Fจอบ฿1,995
ENM L6C เครื่องวัดชั่วโมงแบบ LCD สี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 หลุม | เอซีทูวาย2PAT2 L6Cเอบีเอส15 ถึง 140 F1.2 "47สัญญาณระยะไกลหรือปุ่มกด15 ถึง 140 Fปิดกั้น฿5,215
ENM T55B2A เครื่องวัดชั่วโมงไฟฟ้า 2.68 นิ้ว 3 รูกลม | AC2YWF 2PAT3 T55B2Aโพลีคาร์บอเนต5 ถึง 122 F--6ไม่สามารถตั้งค่าได้5 ถึง 122 Fสายไฟ 19 "฿5,785
ENM T54C1 Hour Meter LCD 2-hole Rectangular | AC2YWN 2PAU8 T54C1เอบีเอส-22 ถึง 149 F0.82 "-6ไม่สามารถตั้งค่าได้-22 ถึง 149 F-฿2,424
ENM T54D1 เครื่องวัดชั่วโมงแบบ LCD Flush Rectangular | AC2YWP 2PAU9 T54D1เอบีเอส-22 ถึง 149 F0.82 "-6ไม่สามารถตั้งค่าได้-22 ถึง 149 F-฿2,789

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENM T41D45 Hour Meter ฟลัชไฟฟ้า สี่เหลี่ยม
฿1,668 / หน่วย