ENPAC 1295-YE Overpack / Salvage Drum ความจุการรั่วไหล 95 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Salvage กลอง |
ประเภทปิดบัญชี | สกรู |
สี | สีเหลือง |
ประเภทหัว | ฝาเกลียว |
ภายใน Dia | 27 " |
ความจุโหลด | 650 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
ภายนอก Dia. | 32 " |
ความสูงโดยรวม | 44 " |
UN Rating แข็ง | 1H2 / X295 / S |
UPC | 705340000122 |
ปริมาณ | 95 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 95 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 112.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 80.01 |
รหัส HS | 3923900016 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทปิดบัญชี | ประเภทหัว | ภายใน Dia | ความจุโหลด | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220-YE | สกรู | เปิดหัว | 21.5 " | 166 ปอนด์ | 22.25 " | 19 " | 20 แกลลอน. | ฿4,636 | ||
1065-YE | สกรู | ฝาเกลียว | 23 " | 440 ปอนด์ | 27.75 " | 37 " | 65 แกลลอน. | ฿14,085 | ||
1230-YE | สกรู | ฝาเกลียว | 21.5 " | 220 ปอนด์ | 22.25 " | 30 " | 30 แกลลอน. | ฿5,759 | ||
1037-YE | สกรู | ฝาเกลียว | 25.75 " | 650 ปอนด์ | 31.125 " | 41.5 " | 95 แกลลอน. | ฿16,213 | ||
1259-YE | สกรู | ฝาเกลียว | 20 " | 275 ปอนด์ | 23 " | 45.375 " | 50 แกลลอน. | ฿18,473 | ||
1299-YE | สกรู | ฝาเกลียว | 27.25 " | 250 ปอนด์ | 31.125 " | 47.5 " | 95 แกลลอน. | ฿21,320 | ||
1051-YE | สกรูบนฝา | เปิดหัว | 48 " | 5000 ปอนด์ | 71 " | 69 " | - | ฿137,803 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.