ENPAC 4062-YE ถังบรรจุน้ำหกรั่วไหล Rolltop, 2 ถัง, ความสูง 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบบรรจุถังรั่ว Rolltop |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 72 " |
ความยาว | 60 " |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
จำนวนกลอง | 2 |
ประเภทการเปิด | โรลท็อป |
ความจุการรั่วไหล | 66 แกลลอน. |
UPC | 705340002034 |
ความกว้าง | 37 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4064-YE | 69 " | 65 " | 6000 ปอนด์ | 58 " | ฿112,533 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.