ENPAC 5400-YE พาเลทสำหรับบรรจุของเหลวที่หกใส่ถัง, ความจุ 66 แกลลอน, สีเหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว |
สี | สีเหลือง |
ท่อระบายน้ำ | ไม่ |
ความสูง | 12 " |
ความยาว | 54 " |
ความจุโหลด | 6000 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
จำนวนกลอง | 4 |
ประเภทการเปิด | ไม่มีที่กำบัง |
ความจุการรั่วไหล | 66 แกลลอน. |
ชนิดภาพเขียน | พาเลทบรรจุการรั่วไหล |
UPC | 705340004960 |
ความกว้าง | 54 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 127.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 142.24 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | วัสดุ | ความจุการรั่วไหล | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4062-เย-ด | สีเหลือง | 75.75 " | 60 " | 1500 ปอนด์ | เอทิลีน | 58 แกลลอน. | 37.25 " | ฿100,372 | ||
4064-เย-ด | สีเหลือง | 69 " | 65ft | 3000 ปอนด์ | เอทิลีน | 66 แกลลอน. | 58 " | ฿105,625 | ||
5117-YE | สีเหลือง | 6" | 53 " | 2400 ปอนด์ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 22 แกลลอน. | 29 " | ฿12,912 | ||
5001-YE | สีเหลือง | 17 " | 50 " | 6000 ปอนด์ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 83 แกลลอน. | 50 " | ฿30,623 | ||
5110-YE | สีเหลือง | 6" | 99 " | ปอนด์ 8000 | - | 77 Gallon | 53 " | ฿23,636 | RFQ
| |
5115-YE | สีเหลือง | 6" | 77 " | ปอนด์ 6000 | - | 61 Gallon | 53 " | ฿16,000 | RFQ
| |
5116-YE | สีเหลือง | 6" | 53.5 " | ปอนด์ 4000 | - | 41 Gallon | 53.5 " | ฿10,836 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.