ENPAC 4062-YE-D ถาดรั่ว 2 ถัง พร้อมท่อระบายน้ำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 75.75 " |
ความยาว | 60 " |
ความจุโหลด | 1500 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
จำนวนกลอง | 2 |
ประเภทการเปิด | โรลท็อป |
ความจุการรั่วไหล | 58 แกลลอน. |
UPC | 705340002041 |
ความกว้าง | 37.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.9 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | วัสดุ | ความจุการรั่วไหล | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4064-เย-ด | สีเหลือง | 69 " | 65ft | 3000 ปอนด์ | เอทิลีน | 66 แกลลอน. | 58 " | ฿105,625 | ||
5117-YE | สีเหลือง | 6" | 53 " | 2400 ปอนด์ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 22 แกลลอน. | 29 " | ฿12,912 | ||
5001-YE | สีเหลือง | 17 " | 50 " | 6000 ปอนด์ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 83 แกลลอน. | 50 " | ฿30,623 | ||
5400-YE | สีเหลือง | 12 " | 54 " | 6000 ปอนด์ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 66 แกลลอน. | 54 " | ฿23,461 | ||
5110-YE | สีเหลือง | 6" | 99 " | ปอนด์ 8000 | - | 77 Gallon | 53 " | ฿23,636 | RFQ
| |
5115-YE | สีเหลือง | 6" | 77 " | ปอนด์ 6000 | - | 61 Gallon | 53 " | ฿16,000 | RFQ
| |
5116-YE | สีเหลือง | 6" | 53.5 " | ปอนด์ 4000 | - | 41 Gallon | 53.5 " | ฿10,836 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.