Tripp Lite Su6000rt4uhvhw | ออนไลน์อัพ 6kva 5.4kw 200/240va 1 เฟส | 30uj77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
TRIPP LITE SU6000RT4UHVHW On-line Ups 6kva 5.4kw 200 / 240va 1 เฟส | AF9TGY 30UJ77

TRIPP LITE SU6000RT4UHVHW อัพออนไลน์ 6kva 5.4kw 200/240va 1 เฟส

In Stock
รายการ: AF9TGY รุ่น: SU6000RT4UHVHWอ้างไขว้: 30UJ77

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿271,772 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบ UPS
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม)8.5 นาที/2นาที
ความยาวสายไฟไม่มีสาย
ความลึก20.7 "
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความสูง6.8 "
Hz50/60
ใส่ปัจจุบัน31.9A
แรงดันไฟฟ้าอินพุต200 / 240 VAC
การติดRack / อาคาร
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
การกำหนดค่า NEMA Receptacleไม่สามารถใช้งาน
จำนวนร้านค้า0
ประเภท Outletเดินสาย
แรงดันเอาท์พุท200/208/220/230/240 VAC
ระยะ1
พอร์ตช่องสำหรับ SNMPWEBCARD
กำลังไฟ6KVA
เวลาโอน0 มิลลิวินาที
ประเภท UPSOn-Line
วัตต์5.4kW
ความกว้าง17.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 81.65
ความสูงของเรือ (ซม.)32.26
ความยาวเรือ (ซม.)73.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)59.94
รหัส HS8504408500

รายละเอียดสินค้า:

  • การควบคุมโวลต์อัตโนมัติ (ไม่ใช่)
  • การป้องกันสายแฟกซ์ / โมเด็ม (ไม่ใช่)
  • คุณสมบัติพิเศษ: รองรับการทำงานของ Cold Start, Automatic Inverter Bypass, Manual Bypass Switch, Hot Swappable Batteries, UPS และ PDU, High Efficiency Economy Mode Operation, Schedulable Daily Hours of Economy Mode Operation

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดความยาวสายไฟความลึกการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAการกำหนดค่า NEMA Receptacleจำนวนร้านค้าประเภท Outletแรงดันเอาท์พุทราคา
TRIPP LITE SU12KRT4UHW อัพ 12kva 10.8kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / อาคารไม่มีสาย20.7 "ไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งานเดินสายHardwire200/208/220/230/240 VAC฿585,903
TRIPP LITE SU16KRTG อัพ 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / อาคารไม่มีสาย25.8 "ไม่สามารถใช้งาน-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC฿822,364
TRIPP LITE SU16KRTHW อัพ 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / อาคารไม่มีสาย25.8 "ไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งานเดินสายHardwire200/208/220/230/240 VAC฿776,590
TRIPP LITE SU20KRTG อัพ 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / อาคารไม่มีสาย25.8 "ไม่สามารถใช้งาน-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC฿908,022
TRIPP LITE SU20KRTHW อัพ 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / อาคารไม่มีสาย25.8 "ไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งานเดินสายHardwire200/208/220/230/240 VAC฿832,540
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110 / 120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLหอคอย10ft20.5 "L5-30 ป5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / ไฟกระชาก110 / 120 VAC฿119,886
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / อาคารไม่มีสาย25.8 "ไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งานเดินสายHardwire120/208/240 โวลต์฿559,752

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIPP LITE SU6000RT4UHVHW อัพออนไลน์ 6kva 5.4kw 200/240va 1 เฟส
฿271,772 / หน่วย