ENPAC 7212-YE ขาตั้งกระบอก 2 กระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 11-1/2 นิ้ว HDPE
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาตั้งทรงกระบอก |
ขนาดแผ่นฐาน | 30 "X 28" |
ความจุกระบอกสูบ | 2 |
ความลึก | 14 " |
ความสูง | 30 " |
วัสดุ | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง |
สูงสุด ถัง Dia. อะเซทิลีน | 11-1 / 2 " |
สูงสุด ถัง Dia. ออกซิเจน | 11-1 / 2 " |
ความกว้าง | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 3926909987 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
7213-YE | 29 " | 46.5 " | 41 " | ฿35,005 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.