ENPAC 7213-YE ขาตั้งกระบอก 4 กระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 11-1/2 นิ้ว HDPE
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาตั้งทรงกระบอก |
ขนาดแผ่นฐาน | 46-1 / 2 "X 41" |
ความจุกระบอกสูบ | 4 |
ความลึก | 29 " |
ความสูง | 46.5 " |
วัสดุ | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง |
สูงสุด ถัง Dia. อะเซทิลีน | 11-1 / 2 " |
สูงสุด ถัง Dia. ออกซิเจน | 11-1 / 2 " |
ความกว้าง | 41 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 3926909987 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
7212-YE | 14 " | 30 " | 28 " | ฿15,906 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.