KURIYAMA FT300-10-ALCE สายยางใส่อาหาร/เครื่องดื่ม ใส 3 นิ้ว ID 10 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่ออาหาร / เครื่องดื่ม |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | FDA, ROHS, USDA, BSE / TSE |
วิธีการสมัคร | เปียกและแห้ง |
โค้งรัศมี | 11 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุข้อต่อ | อลูมิเนียม |
วัสดุปกคลุม | พีวีซี |
ฟิตติ้ง | Cam และ Groove |
ภายใน Dia | 3" |
ความยาว | 10ft |
แม็กซ์ ความดัน | 55 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 28 "ฮก |
ภายนอก Dia. | 3-27 / 64 " |
การสนับสนุน | เกลียว PVC |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศา F ถึง 150 องศา F |
วัสดุ Tube | พีวีซี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT400-10-ALCE | 18 " | 4" | 10ft | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.5 " | ฿39,511 | |
FT300-20-AB300 | 11 " | 3" | 20ft | 55 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3-27 / 64 " | ฿31,863 | |
FT300-20-CE | 11 " | 3" | 20ft | 55 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3-27 / 64 " | ฿39,503 | |
FT200-20-CE | 8" | 2" | 20ft | 85 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.375 " | ฿20,970 | |
FT300-10-AB300 | 11 " | 3" | 10ft | 55 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3-27 / 64 " | ฿19,641 | |
FT200-20-MF | 8" | 2" | 20ft | 85 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.375 " | ฿17,947 | |
FT400-20-AB400 | 18 " | 4" | 20ft | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.5 " | ฿62,523 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.