COLDER PRODUCTS COMPANY APC Series ปิดตัวแทรกคัปปลิ้ง
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความยาว | ขนาดท่อ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APCD22004 | 0.63 " | มีหนาม | 2.1 " | - | 1 / 4 " | - | ฿615 | |
A | APCD22006 | 0.63 " | มีหนาม | 1.92 " | - | 3 / 8 " | - | ฿613 | |
B | APCD23004 | 0.63 " | มีหนาม | 1.45 " | - | 1 / 4 " | - | ฿828 | |
B | APCD23006 | 0.63 " | มีหนาม | 1.5 " | - | 3 / 8 " | - | ฿800 | |
C | APCD24004 | 0.63 " | ม.ป.ท | 1.45 " | 1 / 4-18 | - | - | ฿624 | |
C | APCD24006 | 0.63 " | ม.ป.ท | 1.5 " | 3 / 8-18 | - | - | ฿753 | |
D | APCD20004 | 0.72 " | TFP | 1.99 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ฿655 | |
D | APCD20006 | 0.72 " | TFP | 1.91 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿689 | |
E | APCD21004 | 1.22 " | TFP | 1.45 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ฿798 | |
F | APCD21006 | 1.27 " | TFP | 1.33 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿784 |
APC ซีรี่ส์ปิดข้อต่อ
CPC (Colder Products Corporation) APC Series เม็ดมีดคัปปลิ้งแบบปิดทำจากอะซีตัลเพื่อให้มีความต้านทานแรงดึงสูงและทนความร้อนได้ดีเยี่ยม ใช้เพื่อตัดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อสายของไหลอีกครั้งอย่างรวดเร็วและปิดการไหล คัปปลิ้งที่ใช้งานง่ายเหล่านี้มีจุดสิ้นสุดแบบรวมเพื่อลดจุดรั่วไหลและสลักหัวแม่มือที่ห่อหุ้มเพื่อป้องกันสารเคมีและป้องกันการหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจ มีสปริงวาล์วสแตนเลส โอริง Buna-N และการเชื่อมต่อเกลียว PTF / มีหนาม / MNPT เพื่อการซีลที่ปลอดภัยในการบีบอัด สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี เม็ดมีดคัปปลิ้งแบบตรงผ่านซีรีย์ APC.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การ์เด้นจอบ
- ระบบ Barrier ที่ยืดหยุ่น
- อุปกรณ์เลื่อยโต๊ะ
- นิวเมติกคอนเดนเสทแยก
- เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่
- ใบพัดลมและใบพัด
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือกัด
- สายรัดและ Hydrants
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- HONEYWELL แช่ได้ดี
- BRADY แท็กเครื่องหมายลวด
- YELLOW JACKET ปั๊มสุญญากาศ
- FERVI รถบรรทุกมือ
- SPEARS VALVES ทรูยูเนี่ยน 2000 Series Check Valve Seal Carrier Tools
- FABENCO R Series ประตูนิรภัยทางอุตสาหกรรมแบบปิดเองด้วยสลักเกลียว
- REMCO ไม้กวาดดันอนุภาคเล็ก 24 นิ้ว ขนนุ่ม
- TB WOODS เฟืองสายพาน
- BOSTON GEAR เฟืองเดือยเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เส้นพร้อมรูกุญแจและสกรูตัวหนอน
- ENERPAC ล็อคสิ่งที่แนบมากับกระบอกสูบซีรีส์ A บนท่อต่อขยาย