เอริคสัน 1614-cw6p-am | คอนเนคเตอร์อุตสาหกรรม 6-15r 15a 250vac | 40ln19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ERICSON 1614-CW6P-AM Connector อุตสาหกรรม 6-15R 15A 250VAC | AH9NJJ 40LN19

ERICSON 1614-CW6P-AM คอนเนคเตอร์อุตสาหกรรม 6-15R 15A 250VAC

In Stock
รายการ: AH9NJJ รุ่น: 1614-CW6P-AMข้ามอ้างอิง: 40LN19
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
฿3,081 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อใบมีดตรงแบบกันน้ำ
แอมป์15
ยาต้านจุลชีพใช่
สีสีเหลือง
ขนาดสายไฟ0.300 "ถึง 0.625"
เกรดด้านอุตสาหกรรม
HP1.5
อัตราส่วน IP65, 66, 67
วัสดุเทอร์โมพลาสติก
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA6-15R
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
ระยะ1
ไฟแสดงสถานะไม่
แรงดันไฟฟ้า250 VAC
ประเภทสายไฟStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อการกัดกร่อน: ใช่
  • คุณสมบัติพิเศษ: Corrosion Resistant

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์HPการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAแรงดันไฟฟ้าราคา
ERICSON 1612-CW6P-AM Connector อุตสาหกรรม 5-20R 20A 125VAC | AH9NHN 40LM99 1612-CW6P-AM201.05-20R125 VAC฿3,412
ERICSON 1610-CW6P-AM Connector อุตสาหกรรม 5-15R 15A 125VAC | AH9NHU 40LN05 1610-CW6P-AM150.55-15R125 VAC฿3,456
ERICSON 1616-CW6P-AM Connector อุตสาหกรรม 6-20R 20A 250VAC | AH9NHV 40LN06 1616-CW6P-AM202.06-20R250 VAC฿3,383

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ERICSON 1614-CW6P-AM คอนเนคเตอร์อุตสาหกรรม 6-15R 15A 250VAC
฿3,081 / หน่วย