Ericson 2312-pw6p-am | ปลั๊กอุตสาหกรรม 250vac 20a L6-20p 2p 3w | 40lm86 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ERICSON 2312-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 250VAC 20A L6-20P 2P 3W | AH9NGZ 40LM86

ERICSON 2312-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 250VAC 20A L6-20P 2P 3W

In Stock
รายการ: AH9NGZ รุ่น: 2312-PW6P-AMข้ามอ้างอิง: 40LM86
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
฿6,590 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กล็อคกันน้ำ
แอมป์20
ยาต้านจุลชีพใช่
สีสีเหลือง
ขนาดสายไฟ0.470 "ถึง 0.720"
เกรดด้านอุตสาหกรรม
อัตราส่วน IP65, 66, 67
วัสดุเทอร์โมพลาสติก
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMAL6-20 ป
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
ระยะ1
ชนิดภาพเขียนห่อหุ้ม
แรงดันไฟฟ้า250 VAC
ประเภทสายไฟStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อการกัดกร่อน: ใช่
  • คุณสมบัติพิเศษ: Corrosion Resistant

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ขนาดสายไฟHPการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟแรงดันไฟฟ้าราคา
ERICSON 2510-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 125VAC 30A L5-30P 2P 3W | AH9NHB 40 ลิตร 88 2510-PW6P-AM300.470 "ถึง 0.720"2.0L5-30 ป23125 VAC฿7,354
ERICSON 1520-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 125VAC 15A L5-15P 2P 3W | AH9NHC 40LM89 1520-PW6P-AM150.300 "ถึง 0.620"-L5-15 ป23125 VAC฿3,211
ERICSON 2512-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 250VAC 30A L6-30P 2P 3W | AH9NHJ 40LM95 2512-PW6P-AM300.470 "ถึง 0.720"2.0L6-30 ป23250 VAC฿7,261
ERICSON 2520-PW6P-AM ปลั๊ก 125 / 250VAC 30A L14-30P 3P 4W | AH9NHP 40LN01 2520-PW6P-AM300.640 "ถึง 0.930"2.0L14-30 ป34125 / 250 VAC฿8,192
ERICSON 2310-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 125VAC 20A L5-20P 2P 3W | AH9NHR 40LN03 2310-PW6P-AM200.470 "ถึง 0.720"1.0L5-20 ป23125 VAC฿3,452
ERICSON 2314-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 277VAC 20A L7-20P 2P 3W | AH9NHT 40LN04 2314-PW6P-AM200.470 "ถึง 0.720"2.0L7-20 ป23277 VAC฿6,084
ERICSON 2514-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 277VAC 30A L7-30P 2P 3W | AH9NHZ 40LN10 2514-PW6P-AM300.640 "ถึง 0.930"3.0L7-30 ป23277 VAC฿5,718

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ERICSON 2312-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 250VAC 20A L6-20P 2P 3W
฿6,590 / หน่วย