ERIEZ 135714P จานแม่เหล็กเซรามิก L 9 1/8 x W21 1/2in
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นแม่เหล็ก |
ตัดความยาว (นิ้ว) | 7-5/8 |
ความกว้างของคัตเอาท์ | 20 ใน |
ความกว้างของหน้าแปลน | 21.5 " |
ความสูง | 2 1 / 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กสแตนเลส 304 |
ช่วงความเข้ม (Gauss) | 1950 |
ความยาว | 9.125 " |
ประเภทแม่เหล็ก | เซรามิค |
สูงสุด ดึงผู้ติดต่อ | 70 ออนซ์ที่ช่องว่าง 3/4 "พร้อมแผ่นทดสอบเหล็กยาว 1/8" หนา 1 "กว้าง X 3" |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศา ถึง 400 องศา |
ความกว้าง | 21.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8431390010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.