ERIEZ เครื่องป้อนแบบสั่น 46C กว้าง 10 นิ้ว x ยาว 38 นิ้ว แบน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องป้อนแบบสั่น |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 องศาถึง 130 องศา F |
แอมป์ | 1.1 |
เสร็จสิ้นฐาน | เคลือบอีพ็อกซี่ |
วัสดุฐาน | เหล็กดัด |
เสร็จสิ้น | ลูกปัดระเบิด |
ระดับเสียง | 70dB |
ความสูงโดยรวม | 14.875 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 45 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
แหล่งพลังงาน | แม่เหล็กไฟฟ้า |
รูปร่าง | Flat |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | แอมป์ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C | 0 องศาถึง 130 องศา F | 1.1 | 6.375 " | 15 9 / 16 " | 3.25 " | 115 VAC | ฿91,516 | ||
15A | 0 องศาถึง 130 องศา F | 1.1 | 8.125 " | 22 " | 5.375 " | 115 VAC | ฿186,805 | ||
26C | 0 องศา ถึง 130 องศา F | 1.1A | 9" | 22 " | 6.5 " | AC 115V | ฿199,823 | ||
36C | 0 องศาถึง 130 องศา F | 1.1 | 12 15 / 16 " | 38 " | 7.5 " | 115 VAC | ฿171,527 | ||
36C | 0 องศาถึง 130 องศา F | 1.1 | 12 15 / 16 " | 31.75 " | 11.5 " | 115 VAC | ฿173,685 | ||
46C | 0 องศาถึง 130 องศา F | 1.1 | 13.875 " | 39.25 " | 14 " | 115 VAC | ฿328,080 | ||
46C | 0 องศาถึง 130 องศา F | 1.1 | 13.875 " | 33.25 " | 16 " | 115 VAC | ฿328,080 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.