ERIEZ APL-152 แม่เหล็กยก 1650 Lb ความจุ 16-3/8 นิ้วความยาวโดยรวม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่เหล็กยก |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 1-7 / 8 " |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 1-7 / 8 " |
เชิงอรรถ | สูงสุด พิกัดความจุขึ้นอยู่กับเหล็กสะอาดขัดเงาและขึ้นอยู่กับความหนาและขนาดของวัสดุสูงสุด อุณหภูมิไม่เกิน 175 ติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูงขึ้น |
ความสูงของแม่เหล็ก | 16-15 / 16 "Shut, 21-1 / 2" Open |
ความยาวแม่เหล็ก | 10 13 / 16 " |
วัสดุแม่เหล็ก | นีโอไดเมีย |
ความกว้างแม่เหล็ก | 12 " |
สูงสุด อุณหภูมิทนความร้อน | 175 องศา F |
สูงสุด พิกัดความจุแบน | 1650 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 21.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16.375 " |
ความกว้างโดยรวม | 17.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 176.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8505110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของแม่เหล็ก | ความยาวแม่เหล็ก | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอพีแอล-154 | 17-5 / 8 "Shut, 22-1 / 8" Open | 17.25 " | 22.25 " | 22 13 / 16 " | 18 11 / 16 " | ฿375,265 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.