ERIEZ VFM 15A 4X20 เครื่องป้อนปริมาตรพร้อมระบบควบคุม
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องป้อนปริมาตร |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 องศาถึง 130 องศา F |
แอมป์ | 1.1 |
เสร็จสิ้นฐาน | เคลือบอีพ็อกซี่ |
วัสดุฐาน | เหล็กดัด |
เสร็จสิ้น | ลูกปัดระเบิด |
ระดับเสียง | 70dB |
ความสูงโดยรวม | 30 13 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 28 5 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 27.5 " |
แหล่งพลังงาน | แม่เหล็กไฟฟ้า |
รูปร่าง | Flat |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.