ERTALYTE 1UVN3 Rod Pet-p White 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | ขาว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2" |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.005 / -0.000 " |
ความยาว | 6 ฟุต |
ความอดทนความยาว | + 0.060 / -0.000 " |
วัสดุ | เพ็ท - พี |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -30 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 12400 PSI |
ชนิดภาพเขียน | เกรดธรรมชาติ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความต้านแรงดึง | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชนิดภาพเขียน | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ความอดทนความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UTW5 | 12400 PSI | ขาว | 1 / 2 " | เกรดธรรมชาติ | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | ฿183 | |
1UTW7 | 12400 PSI | ขาว | 5 / 8 " | เกรดธรรมชาติ | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | ฿253 | |
1UTW9 | 12400 PSI | ขาว | 3 / 4 " | เกรดธรรมชาติ | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | ฿314 | |
1UTX3 | 12400 PSI | ขาว | 7 / 8 " | เกรดธรรมชาติ | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | ฿493 | |
1UTX6 | 12400 PSI | ขาว | 1" | เกรดธรรมชาติ | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | ฿630 | |
1UTX9 | 12400 PSI | ขาว | 1.125 " | เกรดธรรมชาติ | + 0.005 / -0.000 " | 1 ฟุต | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | ฿889 | |
1UTY3 | 12400 PSI | ขาว | 1.25 " | เกรดธรรมชาติ | + 0.005 / -0.000 " | 1 ฟุต | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | ฿835 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.