ERTALYTE 2NHJ9 แผ่น Pet-p ขาว 2 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | สีขาวนวล |
ความยาว | 12 " |
ความอดทนความยาว | +0.125 "/ - 0.000" |
วัสดุ | เพ็ท - พี |
ประเภทวัสดุ | เติมน้ำมันหล่อลื่นแข็ง |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 32 องศาถึง 210 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 10,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 2" |
ความอดทนความหนา | +0.025 "/ - 0.000" |
ความกว้าง | 12 " |
ความอดทนความกว้าง | +0.125 "/ - 0.000" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 3920620090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความอดทนความหนา | สี | ความยาว | ความกว้าง | ความอดทนความกว้าง | ความอดทนความยาว | ประเภทวัสดุ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1URD3 | +0.025 "/ - 0.000" | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดธรรมชาติ | -40 องศาถึง 210 องศา F | ฿4,400 | |
1URD9 | +0.025 "/ - 0.000" | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดธรรมชาติ | -40 องศาถึง 210 องศา F | ฿6,806 | |
1URE 3 | +0.025 "/ - 0.000" | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดธรรมชาติ | -40 องศาถึง 210 องศา F | ฿8,545 | |
1URE 6 | +0.025 "/ - 0.000" | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดธรรมชาติ | -40 องศาถึง 210 องศา F | ฿10,254 | |
1URE 9 | +0.025 "/ - 0.000" | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดธรรมชาติ | -40 องศาถึง 210 องศา F | ฿14,361 | |
1URF 3 | +0.025 "/ - 0.000" | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดธรรมชาติ | -40 องศาถึง 210 องศา F | ฿17,051 | |
1URF 6 | +0.025 "/ - 0.000" | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดธรรมชาติ | -40 องศาถึง 210 องศา F | ฿21,079 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.