ชิ้น | แฮนดิแคปสวิตช์เข้าประตู |
แอมป์เอซี | 16A @ 125 VAC |
ความลึก | 1" |
เสร็จสิ้น | กรอบสแตนเลส |
ความสูง | 5.125 " |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 12 ถึง 24 VDC |
วัสดุ | สแตนเลสเกรดผ่าตัด |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 F ถึง +160 F |
เอาท์พุต | 1 SPDT, 8A @ 30 VDC |
ชนิดภาพเขียน | piezoelectric |
ความกว้าง | 3.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.29 |
รหัส HS | 8536507000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.